絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
124件中 121124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスモ ディーゼル CF コスモ石油コスモ ディーゼル CFコスモ石油
13,980税込15,378
1缶(20L)
4日以内出荷
コスモディーゼルCFは、スラッジを油中に細かく分散浮遊させ、エンジン内部をいつも清浄に保ちます。 硫黄分の多い燃料を使用しますと、硫黄分が燃焼して腐食性の強い酸性物質を生成します。これらが、軸受、ピストンリング、シリンダーライナーなどを腐食・摩耗させます。 コスモディーゼルCFは、酸中和性能が優れていますので、エンジンを腐食・摩耗から守ります。 精製度の高いベースオイルに優れた摩耗防止剤が配合されておりますので、タイミングギヤ-、タペット、カムシャフトなど油膜の形成が困難な部分においても、強い油膜を形成し、エンジン各部の摩耗を防止します。
用途コスモディーゼルCFは、主として軽油を燃料とする高過給機つき大型高出力建設機械をはじめ、鉄道車両、発電機など過酷な運転条件で使用されるディーゼルエンジン、また、DPF未装着のバス、トラックなどに適応するディーゼルエンジンオイルです。粘度指数101
コスモ リオ クリーニング コスモ石油コスモ リオ クリーニングコスモ石油
12,980税込14,278
1缶(20L)
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
コスモ FILLIO SP コスモ石油コスモ FILLIO SPコスモ石油
26,980税込29,678
1缶(20L)
4日以内出荷
環境・省燃費基準が最も厳しい最先端の規格をクリア。優れた耐摩耗性と省燃費性を両立させた次世代型の最高級オイル。
SAE0W-20APISNライトブラウン容量(L)20引火点(℃)226流動点(℃)-37.5基油化学合成基油配合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20Lベースオイル合成油ILSACGF-5認定密度(g/cm3 at15℃)0.84主な適合車種0W-20推奨の省燃費車危険物の性状非水溶性
コスモ グリーススーパー銀河 コスモ石油コスモ グリーススーパー銀河コスモ石油
29,980税込32,978
1缶(16kg)
翌々日出荷
コスモグリーススーパー銀河は、リチウムコンプレックス石けん基を増ちょう剤として、耐熱性を向上させ、有機モリブデンと極圧添加剤の配合により更なる耐衝撃性、耐荷重性、耐摩耗性などのグリース特性を一段と向上させた耐超荷重用万能グリースです。 また、有機モリブデンを採用することにより従来の二硫化モリブデンの欠点だった汚れを追放、機械と職場環境をクリーンに保てるようにしています。
用途大型車両、建設機械、鉱山機械、一般産業機械などの衝撃荷重がかかる潤滑個所に。 特に衝撃荷重の厳しい重機、建機に最適。石鹸基リチウムコンプレックス使用温度範囲(℃)-30~150外観黄色軟膏状危険物の類別非危険物