カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(4)
- タービン油(1)
- コンプレッサーオイル(2)
絞り込み
ブランド
- コスモ石油
- モノタロウ(4)
- カストロール(6)
- RAMCO(2)
- モリグリーン(1)
- ATEN(4)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- ELPA(5)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
- IKO(日本トムソン)(4)
- KSフィルター(4)
- omron(オムロン)(6)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SMC(4)
- TAKIGEN(タキゲン)(21)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- スーパー工業(4)
- 三菱電機(6)
- 二六製作所(5)
- 大阪魂(9)
- ブランドをもっと見る
内容量(L)
- 20(4)
「5w 40 20l」の検索結果

コスモ タービンスーパー
コスモ石油(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(20L)翌々日出荷高級添加タービン油。酸化安定性が極めて優れており、長時間の使用に耐えます。さび止め性・消泡性、放気性、抗乳化性、水分離性に優れています。粘度数が高く、常に適正な粘度を保持します。用途蒸気タービン、ガスタービン、各種油圧機械、圧縮機、送風機、工作機械の潤滑油成分石油系炭化水素約99%、潤滑油添加剤約1%適合範囲タービン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ スクリュー32
コスモ石油(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(20L)欠品中回転式空気圧縮機油。 酸化安定性、熱安定性に優れています。 水分離性が優れています。 銅の触媒作用を抑える機能が優れています。 さび止め性能が優れています。用途スクリューコンプレッサー、ロータリーベーンコンプレッサーなど 油冷式の回転式空気圧縮機専用油。仕様抗乳化性(54℃)O-W-E mL(分)/40-40-0(5)さび止め性(蒸留水)/さびなし銅板腐蝕(100℃3hr)/1RBOT値min/880熱安定度(170℃24hr)/合格泡立ち性ml 24℃・93.5℃・93.5℃の後の24℃/10-0色L0.5(ASTM)引火点(℃)224粘度32.04密度(g/cm3)0.86(15℃)流動点(℃)-22.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)32(40℃)、5.54(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数110酸価(mgKOH/g)0.1危険物の性状非水溶性