カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
絞り込み
ブランド
  • コスモ石油
  • ZF[自動車用品](21)
  • エクソンモービル(6)
  • ニッサン(6)
  • アイシン精機(4)
  • トヨタ(4)
  • ホンダ(3)
  • カストロール(3)
  • MOTUL(3)
  • TRACERLINE(3)
  • 日本サン石油(3)
  • SMC(2)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • Kendall(2)
  • 出光興産(2)
  • SUNOCO(2)
  • Gulf(2)
  • RESPO(2)
  • LIQUI MOLY(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「atf 1l」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスモ ATF2 コスモ石油コスモ ATF2コスモ石油(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(20L)
翌々日出荷
粘度指数が高く、低温流動性が良好であるため運転時に適正な粘度を保つことができます。 熱および酸化安定性に優れていますので、長時間使用できます。 潤滑性に優れていますので、各部の摩耗を抑え、クラッチの作動を円滑にします。 消泡性に優れているため、泡によるトラブルがありません。 シール材に対する悪影響がありませんので、長時間に亘ってオイル漏れは発生いたしません。
用途乗用車、建設機械などの自動変速機、パワーステアリング 各種車両、工作機械などのトルクコンバーター 苛酷な温度条件下で使用される油圧装置種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)20引火点(℃)206流動点(℃)-45.0危険等級動粘度(mm2/s)36.4(40℃)7.20(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L粘度指数167密度(g/cm3 at15℃)0.864危険物の性状非水溶性
コスモ リオ ATX-UNI コスモ石油コスモ リオ ATX-UNIコスモ石油
25,980税込28,578
1缶(20L)
翌々日出荷
オートマチックトランスミッション専用油。 JASO規格に適合したATFです。 最新のオートマチック機構、スリップ制御ロックアップ、ホンダマルチマチックに適合するATFです。 優れた摩擦特性と安定性によって良好なシフトフィーリングを実現しております。 低温時における粘度特性がよく幅広い温度領域で快適なドライバビリティを発揮します。
用途乗用車専用ですが、建機・土木機械や輸送運搬車輌などの自動変速機にも使用できます。種類ATF容量(L)20引火点(℃)208流動点(℃)-50.0粘度(mPa・s)12700(-40℃)危険等級動粘度(mm2/s)35.15(40℃)、7.068(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数168密度(g/cm3 at15℃)0.8523酸価(mgKOH/g)0.93塩基価1.72mgKOH/g危険物の性状非水溶性
コスモ リオ ATX-ECO コスモ石油コスモ リオ ATX-ECOコスモ石油
35,980税込39,578
1缶(20L)
4日以内出荷
従来の4速ATはもちろん、省燃費追求により、6速・8速と多段化されたATにも適合。優れた省燃費性能を発揮します。
種類ATF赤色容量(L)20引火点(℃)198流動点(℃)-50.0危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)、(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L密度(g/cm3 at15℃)0.85危険物の性状非水溶性
atf 注入器特集