カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- コスモ石油
- モノタロウ(2)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4)
- AZ(エーゼット)(3)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
- 出光興産(2)
- アネスト岩田(1)
- TRUSCO(1)
- シェルルブリカンツ(1)
- エナパック(1)
「iso vg46 20l」の検索結果
特価

コスモ ハイドロAW
コスモ石油(6件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781缶(20L)4日以内出荷ロングライフタイプ耐磨耗性油圧作動油 酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。 摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に役立ちます。 熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。 耐水性、加水分解安定性に優れており、水が混入しても添加剤の分解による腐食性物質がほとんど生成しません。 ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。 消泡性に優れています。用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置 建設機械の油圧装置 特装車の油圧装置 船舶の油圧装置