絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
81件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルドアロック「ID-202JPB」 ロックマンジャパンデジタルドアロック「ID-202JPB」ロックマンジャパン
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など仕様【解錠方式】[暗証番号] 4~12桁、ホームモード 最大4種類 / セキュリティーモード 最大100種類、[非常キー] 3本標準装備材質外側/内側ボディ:ダイキャスト(アルミ合金)寸法(mm)室外機:178×70×27/室内機:99×165×55質量(g)室外機:約460、室内機:約580使用温度範囲(℃)-25~55電源(V)非常:DC9、9/四角乾電池(別途購入)定格電圧(V)DC6、アルカリ:1.5/単3形乾電池4本寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:178×70×27、内側ボディ:99×165×55、ストライク:125×29×24電池寿命約1年(1日10回施錠/解除操作をした場合)設置場所屋内ドア(生活防水対応)設置条件[一般防火ドア] ドアの厚さ(35mm~50mm)、[バックセット] 31mm~63mm(移動式)
デジタルドアロック用リモコン受信機 ロックマンジャパンデジタルドアロック用リモコン受信機ロックマンジャパン
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
適合ID-502TAB
非接触カードリーダー ST-530MF ロックマンジャパン非接触カードリーダー ST-530MFロックマンジャパン
55,980税込61,578
1台
欠品中
防水仕様(IP64)で屋外にも取付できる非接触カードリーダー。ネットワークへの接続不要なスタンドアロン型です。タッチパネル式で、テンキーにタッチすると数字部分が自動点灯します。カードの登録枚数は最大2000枚、暗証番号は最大8種類登録可能です。4つの運用モードを搭載し、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします。ICカードはFeliCa/Mifareに対応、兼用OK。また、ID番号による個別登録機能や、2つの接点出力(無電圧による解錠用接点出力(リレー1)、有電圧接点出力(リレー2))など様々な便利機能を搭載しています。
用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:2000枚定格電圧 DC V12 / 24対応【カード】FeliCa/Mifare防水性あり
共用玄関非接触カードリーダー GM-3000 ロックマンジャパン共用玄関非接触カードリーダー GM-3000ロックマンジャパン
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
マンションライフをもっと快適に、共用玄関をタグを近づけるだけで簡単解錠小さなお子様からお年寄りの方でも安心して操作が可能です登録した専用の解錠用タグでしか解錠できませんので、タグの無断複製等の心配もございません専用設定器により、専用タグ/カード番号8桁の個別登録/削除が可能、タグ紛失時も番号の管理で個別削除が可能ですマンション共用玄関用非接触カードリーダー小型なリーダーはキースイッチと交換可能
用途マンション共用玄関仕様暗証番号:未搭載、カード登録:1000枚定格電圧 DC V12カードMIFARE 13.56MHz防水性屋内用
VOLCALOCK 押しボタン式解錠スイッチ ロックマンジャパンVOLCALOCK 押しボタン式解錠スイッチロックマンジャパン
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
ボタンを押すと、ワンショット無電圧接点を出力する押しボタン式解錠スイッチです制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適ですプレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています
用途屋内用電気錠解錠用スイッチ寸法(mm)115×39×34出力無電圧C接点出力 COM/NC/NO
施錠状態表示LED内蔵電磁錠 LC-3500BLED ロックマンジャパン施錠状態表示LED内蔵電磁錠 LC-3500BLEDロックマンジャパン
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
施錠状態表示LED内蔵電磁錠大きなLEDで施解錠状態が約30m先から確認できます閉扉信号/施錠信号接点内蔵取付金具も豊富にラインアップ
用途工場、学校、金融機関などの大型門扉仕様施錠信号あり/閉扉信号あり定格電圧 DC V12/24対応防水性なし吸着力(kg)270
VOLCALOCK 防水型非接触カードリーダー ロックマンジャパンVOLCALOCK 防水型非接触カードリーダーロックマンジャパン
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
防水仕様のスタンドアロン式カードリーダー、屋内はもちろん屋外への取付も可能テンキー内臓で暗証番号よる解錠も可能カード登録枚数は最大1000枚、暗証番号は4桁の数字を最大8種類登録できます4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします
用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸定格電圧 DC V12防水性あり
扉厚対応キーシリンダー ID-cy-105-T ロックマンジャパン扉厚対応キーシリンダー ID-cy-105-Tロックマンジャパン
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
LC-105専用扉厚44mm-70mm対応シリンダー鍵5本付(シリンダー交換が必要)
用途屋内ドア(生活防水対応)
電磁式電気錠VOLCALOCK ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCKロックマンジャパン
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
サイズ:108×35×21mmの小型電磁錠です
用途警備/管理錠やキャビネット/産業用ロック仕様施錠信号なし/閉扉信号なし定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用吸着力(kg)80
外部電源接続用コネクタ C-PS105 ロックマンジャパン外部電源接続用コネクタ C-PS105ロックマンジャパン
99税込109
1個
3日以内出荷
LC-105専用外部電源用接続用コネクタA-PS105には同梱されています
用途屋内ドア(生活防水対応)
防水型大型電磁錠 LC-5000G ロックマンジャパン防水型大型電磁錠 LC-5000Gロックマンジャパン
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
680kgの強力な吸着力で、工場、学校、金融機関などの大型門扉に最適です防水仕様であり、屋内はもちろん屋外への取付も可能です引き戸用取付金具を取り揃えています施錠信号(LSS)内蔵、施解錠状態の接点出力が可能です防水型大型電磁錠、大型門扉に最適施錠信号内蔵
用途工場、学校、金融機関などの大型門扉仕様施錠信号あり/閉扉信号なし定格電圧 DC V12/24対応防水性あり吸着力(kg)680
埋込型非接触カードリーダー ST-226 ロックマンジャパン埋込型非接触カードリーダー ST-226ロックマンジャパン
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
埋込型のスタンドアロン式カードリーダー(屋内仕様)テンキー部は点灯するので、夜間も安心して操作が可能ですカード登録枚数は最大1000枚、暗証番号は4桁の数字を最大8種類登録できます4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします
用途屋内 開き戸 引き戸仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:1000枚定格電圧 DC V12カードEM 125KHz防水性なし
ドアストッパー電気錠 DH-65 ロックマンジャパンドアストッパー電気錠 DH-65ロックマンジャパン
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
ドアストッパー電気錠ですBOXタイプ、壁面に取付対応可能です解錠専用押しボタンが内蔵しています施錠信号(LSS)内蔵、施解錠状態の接点出力が可能です
用途屋内 開き戸 ドアストッパー仕様施錠信号あり/閉扉信号なし定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用吸着力(kg)55
ドアストッパー電気錠 DH-60 ロックマンジャパンドアストッパー電気錠 DH-60ロックマンジャパン
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
ドアストッパー電気錠です壁面、床面に取付対応可能です解錠専用押しボタンが内蔵しています施錠信号(LSS)内蔵、施解錠状態の接点出力が可能です
用途屋内 開き戸 ドアストッパー仕様施錠信号あり/閉扉信号なし定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用吸着力(kg)55
外部入力解錠接点 接続用コネクタ C-EI105 ロックマンジャパン外部入力解錠接点 接続用コネクタ C-EI105ロックマンジャパン
99税込109
1個
3日以内出荷
LC-105専用外部入力解錠接点接続用コネクタ(配線工事が必要)
用途屋内ドア(生活防水対応)
デッドボルト式電気錠 LC-DB2000P ロックマンジャパンデッドボルト式電気錠 LC-DB2000Pロックマンジャパン
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
停電時施錠を保持できる、デッドボルト式通電時解錠型電気錠です25.6mmフロントなので標準扉厚(30-36)のドアに埋込み可能です非常解錠用のメガクロスシリンダー/キー3本付、標準搭載しています施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です停電時施錠保持型電気錠(通電時解錠型)閉扉信号/施錠信号接点内蔵非常解錠用メガクロスシリンダー同梱
用途屋内 開き戸 埋込型 パーテーション扉仕様施錠信号あり/閉扉信号あり定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用
埋込ストライク ST-ID3050 ロックマンジャパン埋込ストライク ST-ID3050ロックマンジャパン
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ID-303FE/-R専用片開き扉対応埋込ストライク
用途屋内ガラスドア(生活防水対応)
扉厚対応キーシリンダー ID-cy60mm ロックマンジャパン扉厚対応キーシリンダー ID-cy60mmロックマンジャパン
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷
非常キーシリンダーID-502TAB,ID-202TAB,ID-202JPB専用鍵3本付 扉厚60mm対応
用途屋内ドア(生活防水対応)
室内機背面スペーサー SP-ID6001 ロックマンジャパン室内機背面スペーサー SP-ID6001ロックマンジャパン
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ID-602Bhook専用室内機背面スペーサー
用途屋内ドア(生活防水対応)厚さ(mm)3
ガラス厚10mm対応ゴムパッドセット ロックマンジャパンガラス厚10mm対応ゴムパッドセットロックマンジャパン
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ID-303FE/-R専用ガラス厚10mm対応ゴムパッドセット本体・ストライク用
用途屋内ガラスドア(生活防水対応)
ストライク背面スペーサー SP-ID6002 ロックマンジャパンストライク背面スペーサー SP-ID6002ロックマンジャパン
199税込219
1個
3日以内出荷
ID-602Bhook専用ストライク背面スペーサー
用途屋内ドア(生活防水対応)
カードリーダー解錠用カード ロックマンジャパンカードリーダー解錠用カードロックマンジャパン
999税込1,099
1個
3日以内出荷
カードリーダー解錠用カード
用途カードリーダー解錠用カード寸法(mm)86×54×1対応カードリーダー:GM-2000/ST-120/ST-720/ST-920/ST-226/ST-320/RE-2500動作周波数(kHz)EM 125
扉厚対応キーシリンダー ID-cy5k ロックマンジャパン扉厚対応キーシリンダー ID-cy5kロックマンジャパン
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷
非常キーシリンダーID-502TAB,ID-202TAB,ID-202JPB専用鍵5本付 扉厚50mm対応
用途屋内ドア(生活防水対応)
デジタルドアロック ロックマンジャパンデジタルドアロックロックマンジャパン
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ID-502TA-R,ID-303FE-R専用リモコン受信機
用途屋内ドア(生活防水対応)
ガラス厚11mm対応ゴムパッドセット ロックマンジャパンガラス厚11mm対応ゴムパッドセットロックマンジャパン
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ガラス厚11mm対応ゴムパッドセット本体・ストライク用
用途屋内ガラスドア(生活防水対応)
メガクロス 65mm吊長式南京錠 ロックマンジャパンメガクロス 65mm吊長式南京錠ロックマンジャパン
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
防犯性・操作性に優れたディンプルキーシリンダーを採用 サビに強い特殊塗装、頑丈な破壊対策 65mm吊長式南京錠です 同一キーシリンダー・指定番号も対応可能です
用途門扉やフェンス、物置、倉庫などの施錠。付属品鍵3本寸法(mm)123×65×28材質(本体)ロックキー式材質(吊)
VOLCALOCK専用制御盤 ロックマンジャパンVOLCALOCK専用制御盤ロックマンジャパン
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
VOLCALOCK 専用制御盤、スタンダードモデル VOLCALOCK「通電時解錠型」「通電時施錠型」に対応可能 DC12V/3.5A電源装置搭載 閉扉信号入力により、扉開放超過時に、警報接点出力や内蔵ブザーが発報します 火災報知器と連動することで、火災時に一斉解錠可能 開閉扉/施解錠状態の接点出力が可能 解錠時間は、約0.5~30秒可変ボリューム設定可能
用途LOCKMAN VOLCALOCK制御仕様【解錠時間】約0.5~30秒可変 ボリューム回路、【開扉警報時間】約0.5~85秒可変 ボリューム回路材質樹脂 94V0質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)定格電圧(V)DC12/4.5A(MAX)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×183×45.6外部出力【無電圧 DC12V 500mA以下】[1回解錠用接点出力]1回解錠入力メイク時出力、[火報接点出力]火報入力メイク時出力、[警報接点出力]設定時間出力、[施解錠接点出力]施錠入力メイク時:LSS_COM/NO、施錠入力ブレイク時:LSS_COM/NC、[開閉扉接点出力]閉扉入力メイク時:DSS_COM/NO、閉扉入力ブレイク時:DSS_COM/NC、[リーダー接続用]DC12V 500mA消費電流(mA)1200(MAX)ブザー音約0.5~85秒可変 ボリューム回路設置場所屋内専用モード自動施錠モードのみ外部入力【無電圧a接点 DC12V/10mA~20m】1回解錠入力:メイク時1回解錠、火報入力:メイク時解錠、閉扉入力:メイク時閉扉、施錠入力:メイク時施錠
LC-EW3000吸着板用Z型取付金具 ロックマンジャパンLC-EW3000吸着板用Z型取付金具ロックマンジャパン
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-EW3000」の吸着板用Z型取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済みです。
用途VOLCALOCK「LC-EW3000」専用取付金具。 吸着板用Z型取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、吸着板用
LC-EW3000本体用背面取付金具 ロックマンジャパンLC-EW3000本体用背面取付金具ロックマンジャパン
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-EW3000」の本体用L型取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済みです。
用途VOLCALOCK「LC-EW3000」専用取付金具。 本体用L型取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、本体用
LC-EW3000吸着板用背面取付金具 ロックマンジャパンLC-EW3000吸着板用背面取付金具ロックマンジャパン
3,498税込3,848
1台
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-EW3000」の吸着板用背面取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済みです。
用途VOLCALOCK「LC-EW3000」専用取付金具。 吸着板用背面取付金具です。 外開きの扉などへの施工時に使用。タイプ外開き用、吸着板用
LC-EW3000本体用側面取付金具 ロックマンジャパンLC-EW3000本体用側面取付金具ロックマンジャパン
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-EW3000」の本体用側面取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-EW3000」専用取付金具。 本体用側面取付金具です。 外開きの扉などへの施工時に使用。タイプ外開き用、本体用
LC-EM2100LSS吸着板用Z型取付金具 ロックマンジャパンLC-EM2100LSS吸着板用Z型取付金具ロックマンジャパン
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の吸着板用Z型取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。 吸着板用Z型取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ吸着板用
LC-EM2100LSS本体用背面取付金具 ロックマンジャパンLC-EM2100LSS本体用背面取付金具ロックマンジャパン
2,998税込3,298
1台
当日出荷
VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の本体用背面取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。 本体用背面取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ本体用
LC-EM2100LSS本体用側面取付金具 ロックマンジャパンLC-EM2100LSS本体用側面取付金具ロックマンジャパン
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の本体取付用側面取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。 本体取付用側面取付金具です。 外開きの扉などへの施工時に使用。タイプ本体用
LC-4700DLSS引き戸用L型取付金具 ロックマンジャパンLC-4700DLSS引き戸用L型取付金具ロックマンジャパン
8,798税込9,678
1セット
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-4700DLSS」を引き戸用L型取付金具です。 本体・吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済みです。 電磁錠本体用と吸着板用がセットになっています。
用途VOLCALOCK「LC-4700DLSS」専用取付金具。 引き戸用L型取付金具です。 引き戸への施工時に使用。セット内容L型本体用+吸着板用セット取付金具タイプ引き戸用、本体用、吸着板用
LC-4700DLSS吸着板用Z型取付金具 ロックマンジャパンLC-4700DLSS吸着板用Z型取付金具ロックマンジャパン
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-4700DLSS」の吸着板用Z型取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済みです。
用途VOLCALOCK「LC-4700DLSS」専用取付金具。 吸着板用Z型取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、吸着板用
LC-4700DLSS本体用背面取付金具 ロックマンジャパンLC-4700DLSS本体用背面取付金具ロックマンジャパン
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-4700DLSS」の本体用背面取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-4700DLSS」専用取付金具。 本体用背面取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、本体用
LC-4700DLSS吸着板用背面取付金具 ロックマンジャパンLC-4700DLSS吸着板用背面取付金具ロックマンジャパン
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-4700DLSS」の吸着板用背面取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-4700DLSS」専用取付金具。 吸着板用背面取付金具です。 外開きの扉などへの施工時に使用。タイプ外開き用、吸着板用
LC-4700DLSS本体用側面取付金具 ロックマンジャパンLC-4700DLSS本体用側面取付金具ロックマンジャパン
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-4700DLSS」の本体用側面取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-4700DLSS」専用取付金具。 本体用側面取付金具です。 外開きの扉などへの施工時に使用。タイプ外開き用、本体用
LC-105用段付きフロントプレート ロックマンジャパンLC-105用段付きフロントプレートロックマンジャパン
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
「LC-105」専用段付きフロントプレートです。 室外からデッドボルトを隠し、デッドボルトへのイタズラなどを防止します。
用途段付きフロントプレートが必要な際に使用。材質ステンレスシルバー