カテゴリ

  • 建築金物(15)
絞り込み
ブランド
  • ロックマンジャパン
  • RS PRO(504)
  • SPARKFUN(71)
  • カルエンタープライズ(24)
  • SKF(日本エスケイエフ)(19)
  • 北川鉄工所(17)
  • カル・ミル(14)
  • BULGIN(14)
  • APEM(12)
  • RealSense(10)
  • NSK(日本精工)(9)
  • Seeed Studio(6)
  • ホンダ(5)
  • SpotSee(5)
  • ダイキン工業(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • FINDER(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • MARWI(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cals」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LC-4500DLSS本体用背面取付金具 ロックマンジャパン

    LC-4500DLSS本体用背面取付金具

    ロックマンジャパン
    3,490税込3,839
    1台
    当日出荷
    VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」の本体用背面取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
    用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 本体用背面取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、本体用
  • LC-4500DLSS吸着板用Z型取付金具 ロックマンジャパン

    LC-4500DLSS吸着板用Z型取付金具

    ロックマンジャパン
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」の吸着板用Z型取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
    用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 吸着板用Z型取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、吸着板用
  • LC-4500DLSS引き戸用L型取付金具 ロックマンジャパン

    LC-4500DLSS引き戸用L型取付金具

    ロックマンジャパン
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」を引き戸用L型取付金具です。 本体・吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。 電磁錠本体用と吸着板用がセットになっています。
    用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 引き戸用L型取付金具です。 引き戸への施工時に使用。セット内容L型本体用+吸着板用セット取付金具タイプ引き戸用、本体用、吸着板用
  • LC-EM2100LSS吸着板用背面取付金具 ロックマンジャパン

    LC-EM2100LSS吸着板用背面取付金具

    ロックマンジャパン
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の吸着板用背面取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
    用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。 吸着板用背面取付金具です。 外開きの扉などへの施工時に使用。タイプ吸着板用
  • LC-EM2100LSS吸着板用Z型取付金具 ロックマンジャパン

    LC-EM2100LSS吸着板用Z型取付金具

    ロックマンジャパン
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の吸着板用Z型取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
    用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。 吸着板用Z型取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ吸着板用
  • LC-EM2100LSS本体用側面取付金具 ロックマンジャパン

    LC-EM2100LSS本体用側面取付金具

    ロックマンジャパン
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の本体取付用側面取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
    用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。 本体取付用側面取付金具です。 外開きの扉などへの施工時に使用。タイプ本体用
  • LC-EM2100LSS本体用背面取付金具 ロックマンジャパン

    LC-EM2100LSS本体用背面取付金具

    ロックマンジャパン
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の本体用背面取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
    用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。 本体用背面取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ本体用
  • LC-4500DLSS 外開き用BOX型取付金具 ロックマンジャパン

    LC-4500DLSS 外開き用BOX型取付金具

    ロックマンジャパン
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷
    VOLCALOCK「LC-4500DLSS」「LC-4500FS」用の取付金具です
    用途外開き用 取付金具(本体/側面用)寸法(幅W×高さH)(cm)17.3×3
  • LC-4500DLSS 外開き用取付金具(G10追加用) ロックマンジャパン

    LC-4500DLSS 外開き用取付金具(G10追加用)

    ロックマンジャパン
    2,398税込2,638
    1台
    3日以内出荷
    VOLCALOCK「LC-4500DLSS」「LC-4500FS」用の取付金具です
    用途外開き用 取付金具(BL-45FS-G10追加用)寸法(幅W×高さH)(cm)16.5×2.5
  • VOLCALOCK制御盤セット製品 ロックマンジャパン

    VOLCALOCK制御盤セット製品

    ロックマンジャパン
    69,980税込76,978
    1セット
    4日以内出荷
    ロックマンジャパン製電気錠の専用制御盤「LK-2200」と防水型電磁式電気錠「LC-4500DLSS」定番2製品のセット商品です。
    用途LOCKMAN VOLCALOCK制御仕様【解錠時間】約0.5~30秒可変 ボリューム回路、【開扉警報時間】約0.5~85秒可変 ボリューム回路材質樹脂 94V0質量(kg)1.1質量(g)(本体)775、(吸着板)274使用温度範囲(℃)LK-2200:0~40(結露なきこと)、LC-4500DLSS:-10~60(結露、氷結なきこと)定格電圧(V)LK-2200:DC12/4.5A(MAX) 、LC-4500DLSS: DC12/ DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LC-4500DLSS:(本体)164×32×26、(吸着版)145加30課8信号形式【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LK-2200:250×183×45.6外部出力【無電圧 DC12V 500mA以下】[1回解錠用接点出力]1回解錠入力メイク時出力、[火報接点出力]火報入力メイク時出力、[警報接点出力]設定時間出力、[施解錠接点出力]施錠入力メイク時:LSS_COM/NO、施錠入力ブレイク時:LSS_COM/NC、[開閉扉接点出力]閉扉入力メイク時:DSS_COM/NO、閉扉入力ブレイク時:DSS_COM/NC、[リーダー接続用]DC12V 500mA消費電流(mA)LK-2200:1200(MAX) 、LC-4500DLSS:350/DC12V、180/DC24V ±10%ブザー音約0.5~85秒可変 ボリューム回路設置場所屋内専用モード自動施錠モードのみケーブル長(mm)約1800外部入力【無電圧a接点 DC12V/10mA~20m】1回解錠入力:メイク時1回解錠、火報入力:メイク時解錠、閉扉入力:メイク時閉扉、施錠入力:メイク時施錠防水性IP66吸着力(kg)200
  • LC-4700DLSS吸着板用Z型取付金具 ロックマンジャパン

    LC-4700DLSS吸着板用Z型取付金具

    ロックマンジャパン
    8,398税込9,238
    1台
    4日以内出荷
    VOLCALOCK「LC-4700DLSS」の吸着板用Z型取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済みです。
    用途VOLCALOCK「LC-4700DLSS」専用取付金具。 吸着板用Z型取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、吸着板用
  • LC-4700DLSS本体用背面取付金具 ロックマンジャパン

    LC-4700DLSS本体用背面取付金具

    ロックマンジャパン
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    VOLCALOCK「LC-4700DLSS」の本体用背面取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
    用途VOLCALOCK「LC-4700DLSS」専用取付金具。 本体用背面取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、本体用
  • LC-4700DLSS本体用側面取付金具 ロックマンジャパン

    LC-4700DLSS本体用側面取付金具

    ロックマンジャパン
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    VOLCALOCK「LC-4700DLSS」の本体用側面取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
    用途VOLCALOCK「LC-4700DLSS」専用取付金具。 本体用側面取付金具です。 外開きの扉などへの施工時に使用。タイプ外開き用、本体用
  • LC-4700DLSS吸着板用背面取付金具 ロックマンジャパン

    LC-4700DLSS吸着板用背面取付金具

    ロックマンジャパン
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    VOLCALOCK「LC-4700DLSS」の吸着板用背面取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
    用途VOLCALOCK「LC-4700DLSS」専用取付金具。 吸着板用背面取付金具です。 外開きの扉などへの施工時に使用。タイプ外開き用、吸着板用
  • LC-4700DLSS引き戸用L型取付金具 ロックマンジャパン

    LC-4700DLSS引き戸用L型取付金具

    ロックマンジャパン
    8,798税込9,678
    1セット
    4日以内出荷
    VOLCALOCK「LC-4700DLSS」を引き戸用L型取付金具です。 本体・吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済みです。 電磁錠本体用と吸着板用がセットになっています。
    用途VOLCALOCK「LC-4700DLSS」専用取付金具。 引き戸用L型取付金具です。 引き戸への施工時に使用。セット内容L型本体用+吸着板用セット取付金具タイプ引き戸用、本体用、吸着板用
建具金物カテゴリ