カテゴリ
- 建築金物(15)
絞り込み
ブランド
- ロックマンジャパン
- カルエンタープライズ(25)
- 北川鉄工所(17)
- カル・ミル(14)
- RealSense(11)
- SpotSee(5)
- MARWI(4)
- KIBU(4)
- コダック(3)
- ジャストコーポレーション(3)
- Withings(3)
- 東日製作所(2)
- ホンダ(2)
- RIDEA(2)
- インターネット(2)
- アールズ(2)
- SKC(環境測定)(2)
- Bluemake(2)
- American Aparel(2)
- ブランドをもっと見る
「cals」の検索結果

LC-4500DLSS本体用背面取付金具
ロックマンジャパン¥3,490税込¥3,8391台当日出荷VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」の本体用背面取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済。用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 本体用背面取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、本体用
LC-4500DLSS吸着板用Z型取付金具
ロックマンジャパン¥8,398税込¥9,2381台当日出荷VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」の吸着板用Z型取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 吸着板用Z型取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、吸着板用
LC-4500DLSS引き戸用L型取付金具
ロックマンジャパン¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」を引き戸用L型取付金具です。 本体・吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。 電磁錠本体用と吸着板用がセットになっています。用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 引き戸用L型取付金具です。 引き戸への施工時に使用。セット内容L型本体用+吸着板用セット取付金具タイプ引き戸用、本体用、吸着板用
LC-EM2100LSS吸着板用背面取付金具
ロックマンジャパン¥2,998税込¥3,2981台当日出荷VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の吸着板用背面取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。 吸着板用背面取付金具です。 外開きの扉などへの施工時に使用。タイプ吸着板用
LC-EM2100LSS吸着板用Z型取付金具
ロックマンジャパン¥4,498税込¥4,9481台当日出荷から4日以内出荷VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の吸着板用Z型取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。 吸着板用Z型取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ吸着板用
LC-EM2100LSS本体用側面取付金具
ロックマンジャパン¥2,998税込¥3,2981台当日出荷VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の本体取付用側面取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済。用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。 本体取付用側面取付金具です。 外開きの扉などへの施工時に使用。タイプ本体用
LC-EM2100LSS本体用背面取付金具
ロックマンジャパン¥2,998税込¥3,2981台当日出荷VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の本体用背面取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済。用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。 本体用背面取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ本体用
LC-4500DLSS 外開き用BOX型取付金具
ロックマンジャパン¥6,998税込¥7,6981台3日以内出荷VOLCALOCK「LC-4500DLSS」「LC-4500FS」用の取付金具です用途外開き用 取付金具(本体/側面用)寸法(幅W×高さH)(cm)17.3×3
LC-4500DLSS 外開き用取付金具(G10追加用)
ロックマンジャパン¥2,398税込¥2,6381台3日以内出荷VOLCALOCK「LC-4500DLSS」「LC-4500FS」用の取付金具です用途外開き用 取付金具(BL-45FS-G10追加用)寸法(幅W×高さH)(cm)16.5×2.5
LC-4700DLSS吸着板用Z型取付金具
ロックマンジャパン¥8,398税込¥9,2381台4日以内出荷VOLCALOCK「LC-4700DLSS」の吸着板用Z型取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済みです。用途VOLCALOCK「LC-4700DLSS」専用取付金具。 吸着板用Z型取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、吸着板用
VOLCALOCK制御盤セット製品
ロックマンジャパン¥69,980税込¥76,9781セット4日以内出荷ロックマンジャパン製電気錠の専用制御盤「LK-2200」と防水型電磁式電気錠「LC-4500DLSS」定番2製品のセット商品です。用途LOCKMAN VOLCALOCK制御仕様【解錠時間】約0.5~30秒可変 ボリューム回路、【開扉警報時間】約0.5~85秒可変 ボリューム回路材質樹脂 94V0質量(kg)1.1質量(g)(本体)775、(吸着板)274使用温度範囲(℃)LK-2200:0~40(結露なきこと)、LC-4500DLSS:-10~60(結露、氷結なきこと)定格電圧(V)LK-2200:DC12/4.5A(MAX) 、LC-4500DLSS: DC12/ DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LC-4500DLSS:(本体)164×32×26、(吸着版)145加30課8信号形式【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LK-2200:250×183×45.6外部出力【無電圧 DC12V 500mA以下】[1回解錠用接点出力]1回解錠入力メイク時出力、[火報接点出力]火報入力メイク時出力、[警報接点出力]設定時間出力、[施解錠接点出力]施錠入力メイク時:LSS_COM/NO、施錠入力ブレイク時:LSS_COM/NC、[開閉扉接点出力]閉扉入力メイク時:DSS_COM/NO、閉扉入力ブレイク時:DSS_COM/NC、[リーダー接続用]DC12V 500mA消費電流(mA)LK-2200:1200(MAX) 、LC-4500DLSS:350/DC12V、180/DC24V ±10%ブザー音約0.5~85秒可変 ボリューム回路設置場所屋内専用モード自動施錠モードのみケーブル長(mm)約1800外部入力【無電圧a接点 DC12V/10mA~20m】1回解錠入力:メイク時1回解錠、火報入力:メイク時解錠、閉扉入力:メイク時閉扉、施錠入力:メイク時施錠防水性IP66吸着力(kg)200
LC-4700DLSS本体用背面取付金具
ロックマンジャパン¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷VOLCALOCK「LC-4700DLSS」の本体用背面取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済。用途VOLCALOCK「LC-4700DLSS」専用取付金具。 本体用背面取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、本体用
LC-4700DLSS本体用側面取付金具
ロックマンジャパン¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷VOLCALOCK「LC-4700DLSS」の本体用側面取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済。用途VOLCALOCK「LC-4700DLSS」専用取付金具。 本体用側面取付金具です。 外開きの扉などへの施工時に使用。タイプ外開き用、本体用
LC-4700DLSS吸着板用背面取付金具
ロックマンジャパン¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷VOLCALOCK「LC-4700DLSS」の吸着板用背面取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。用途VOLCALOCK「LC-4700DLSS」専用取付金具。 吸着板用背面取付金具です。 外開きの扉などへの施工時に使用。タイプ外開き用、吸着板用
LC-4700DLSS引き戸用L型取付金具
ロックマンジャパン¥8,798税込¥9,6781セット4日以内出荷VOLCALOCK「LC-4700DLSS」を引き戸用L型取付金具です。 本体・吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済みです。 電磁錠本体用と吸着板用がセットになっています。用途VOLCALOCK「LC-4700DLSS」専用取付金具。 引き戸用L型取付金具です。 引き戸への施工時に使用。セット内容L型本体用+吸着板用セット取付金具タイプ引き戸用、本体用、吸着板用