絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

コアテック

コアテックのページです。コアテックは、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在17件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微酸性塩素酸水生成装置 コア・クリーン20C オプション品 専用添加液A 10Lコンテナー コアテック微酸性塩素酸水生成装置 コア・クリーン20C オプション品 専用添加液A 10Lコンテナーコアテック
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
適合機種【添加液A】コア・クリーン50、コア・クリーン50C、コア・クリーン80、コア・クリーン20C、コア・クリーン25アズワン品番7-8184-15
微酸性塩素酸水生成装置 コア・クリーン20C オプション品 専用添加液A コアテック微酸性塩素酸水生成装置 コア・クリーン20C オプション品 専用添加液Aコアテック
9,598税込10,558
1箱(4本)
8日以内出荷
適合機種【添加液A】コア・クリーン50、コア・クリーン50C、コア・クリーン80、コア・クリーン20C、コア・クリーン25アズワン品番7-8184-14
微酸性次亜塩素酸水生成装置 コア・クリーン50C コアテック微酸性次亜塩素酸水生成装置 コア・クリーン50Cコアテック
639,800税込703,780
1個
6日以内出荷
微酸性次亜塩素酸水のパワーで除菌できるシステムです。希釈不要ですぐに使えます。小型・軽量でありながら3.5L/分の生成能力をもっています。非接触のハンドセンサーで開始・停止ができます。※壁に取り付けて使用ください(裏面にビス穴を施しています)。※別売の壁掛キットでも取り付けができます64-8905-71「コア・クリーン80専用壁掛キット」が使用できます。
付属品給水ホース(1.5m)、接続用チーズ、止水栓、専用添加液(1L)、クロール試験紙、測定用ミニカップ※生成可能な量は、原水の水質・水温、設定条件等により異なります。質量(kg)約4サイズ320×113×332mm(取水筒を含む奥行は140mm)電源AC100V 50/60Hz 0.7A消費電力75W運転方式ハンドセンサー(非接触式)/生成スイッチ水量(L/min)3.5生成適合パイプ全長500mm設定範囲生成量/1~500L(出荷時設定:10L)電源コード長さ/2.4m、プラグ/2P薬剤タンク容量(L)1(約700の生成が可能※)アズワン品番65-1712-35濃度(ppm)有効塩素:約50(±10)ppmpH範囲5.0~6.5
微酸性塩素酸水生成装置 コア・クリーン20 添加液 コアテック微酸性塩素酸水生成装置 コア・クリーン20 添加液コアテック
9,598税込10,558
1箱(4本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
微酸性塩素酸水生成装置 コア・クリーン80 コアテック微酸性塩素酸水生成装置 コア・クリーン80コアテック
719,800税込791,780
1個
8日以内出荷
微酸性次亜塩素酸水のパワーで除菌できるシステムです。希釈不要ですぐに使えます。小型・軽量でありながら2.0L/分の生成能力をもっています。非接触のハンドセンサーで開始・停止ができます。※壁に取り付けて使用ください(裏面にビス穴を施しています)。※別売の壁掛キットでも取り付けができます。
付属品給水ホース(1.5m)、接続用チーズ、止水栓、専用添加液(1L)、クロール試験紙、測定用ミニカップ電源AC100V 50/60Hz 0.7A消費電力75W運転方式ハンドセンサー(非接触式)/生成スイッチ水量(L/min)2.0生成適合パイプ全長500mm(先端泡沫キャップ付き)設定範囲生成量/1~500L(出荷時設定:10L)電源コード長さ/2.0m、プラグ/2P薬剤タンク容量(L)1(400の生成が可能)アズワン品番64-8905-70濃度(ppm)有効塩素:約80(±10)ppmpH範囲5.0~6.5
微酸性塩素酸水生成装置 コア・クリーン20C コアテック微酸性塩素酸水生成装置 コア・クリーン20Cコアテック
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
微酸性次亜塩素酸水のパワーで、除菌できるシステムです。希釈不要ですぐに使えます。小型・軽量でありながら、2.5L/分の生成能力をもっています。非接触のハンドセンサーで開始・停止ができます。
最低作動水圧(kPa)0.10~0.75(推奨:0.20以上)※0.75を超える場合は必ず外部減圧弁を取り付けること運転方式ハンドセンサー(非接触式)、生成スイッチ質量(kg)約2.8寸法(mm)270×80×270タンク容量(mL)【添加液】250(約200Lの生成が可能)付属品給水ホース(1.5m)、接続用チーズ、止水栓、専用添加液(1L)、クロール試験紙、測定用ミニカップ消費電力(W)40pH範囲5.0~6.5電源(V)AC100(50/60Hz)0.7A濃度(ppm)約35(±10)(有効塩素)仕様【生成水量】2.5L/minアズワン品番7-8184-21
微酸性塩素酸水生成装置 コア・クリーン20C オプション品 専用設置台 コアテック微酸性塩素酸水生成装置 コア・クリーン20C オプション品 専用設置台コアテック
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
アズワン品番7-8184-17
微酸性塩素酸水生成装置 コア・クリーン20C オプション品 壁掛キット コアテック微酸性塩素酸水生成装置 コア・クリーン20C オプション品 壁掛キットコアテック
4,598税込5,058
1個
11日以内出荷
アズワン品番7-8184-16
加湿空気清浄機 コアテック加湿空気清浄機コアテック
949,800税込1,044,780
1台
7日以内出荷
加湿機能と空気清浄機能でオールシーズンの使用が可能です。透湿膜方式で水が透湿膜を水蒸気の状態で通過し、流れる風をクリーンに加湿します。蒸気を出しませんのでお部屋が濡れる心配がありません。花粉やPM2.5にも対応します。
電源(V)単相AC100(50/60Hz)加湿方式透湿膜式消費電力(W)(50/60Hz)84/103タンク容量(L)給水/約30、排水/約3.5集塵効率(%)95以上(DOP1.0μm弱運転時)集塵方式高圧二段荷電型電気集塵方式風量(m3/min)強/13、中/7、弱/4本体質量(kg)約58脱臭機能活性炭フィルター本体寸法(mm)600×1130×470仕様【加湿量】2.3kg/h以上(温度30℃・湿度20%RH時)アズワン品番7-8109-01
空気除菌脱臭装置コアマイスターホープ コアテック空気除菌脱臭装置コアマイスターホープコアテック
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
電気集塵方式を採用し、0.01μm以上の細菌やウイルスを捕集します。紫外線照射と光触媒のW効果で除菌・脱臭を行います。約48畳対応。PM2.5、PM0.5対応。
適合床面積78m2風量(m3/min)50Hz/60Hz強風時:12.9/12.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×330×900質量(kg)約33電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)90/100付属品リモコン
コア・クリーン80専用壁掛キット コアテックコア・クリーン80専用壁掛キットコアテック
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷
壁面を使用して設定する場合にお使いください。
アズワン品番64-8905-71
加湿空気清浄機 脱臭フィルターKH コアテック加湿空気清浄機 脱臭フィルターKHコアテック
7,498税込8,248
1個
10日以内出荷
アズワン品番7-8109-13
加湿空気清浄機 集塵ユニット コアテック加湿空気清浄機 集塵ユニットコアテック
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷
アズワン品番7-8109-11
空気除菌脱臭装置 コア・マイスター5 光脱臭フィルター コアテック空気除菌脱臭装置 コア・マイスター5 光脱臭フィルターコアテック
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
抗菌・脱臭機能があり、紫外線を照射することにより汚れやニオイの成分を分解し長時間維持します。
アズワン品番7-8110-12
空気除菌脱臭装置 コア・マイスター5 集塵ユニット コアテック空気除菌脱臭装置 コア・マイスター5 集塵ユニットコアテック
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷
室内に浮遊している0.01μm以上のPM2.5(微小粒子状物質)細菌・ウィルスを電気集塵ユニットで捕集します。
集塵効率(%)97.5以上(DOP0.8μm弱運転時)アズワン品番7-8110-11
加湿空気清浄機 脱臭フィルターKH コアテック加湿空気清浄機 脱臭フィルターKHコアテック
7,498税込8,248
1個
10日以内出荷
アズワン品番7-8109-13
加湿空気清浄機  集塵ユニット コアテック加湿空気清浄機 集塵ユニットコアテック
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷
アズワン品番7-8109-11