カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(2)
- オフィス家具/清掃用品(10)
- 測定・測量用品(6)
- 作業工具/電動・空圧工具(1)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(8)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(194,431)
- メカニカル部品/機構部品(6,421)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(409)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
- 自動車用品(83)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2)
- その他(300)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 古河薬品工業
- モノタロウ(5,962)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,950)
- MAZDA(マツダ)(216,498)
- Panasonic(パナソニック)(28,764)
- RS PRO(34,746)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,628)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,924)
- スズキ(71,155)
- スバル(50,544)
- トヨタ(140,032)
- ニッサン(87,651)
- ホンダ(562,053)
- ミツビシ(137,994)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,052)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5,371)
商品レビュー
- 以上(460)
- 以上(508)
- 以上(523)
- 以上(535)
価格
- 1,500円以下(2,794)
- 1,500-10,000円(37,374)
- 10,000-50,000円(122,782)
- 50,000-100,000円(55,338)
- 100,000円以上(21,563)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

オイルジョッキ
古河薬品工業(115件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン目盛あり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー補充液
古河薬品工業(100件のレビュー)¥109~税込¥120~1本(300mL)ほか当日出荷イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
仮設トイレ用消臭剤 デオブルー
古河薬品工業(23件のレビュー)¥899税込¥9891本(1L)当日出荷クエン酸配合により臭いの原因のひとつであるアンモニアを中和して消臭します。除菌剤・防腐剤配合により、長期間効果が持続します。日本製 天然由来の華やかで清潔感のあるフローラルの香りが快適で清潔な仮設トイレや車両用トイレの環境を保持します。約100倍まで希釈可能。種別液体容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×94×260希釈倍率100倍まで液性弱酸性香り華やかなフルーラルアズワン品番64-8964-61RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
オールシーズンウィンドウォッシャー液 -35度
古河薬品工業(80件のレビュー)¥359税込¥3951本(2L)当日出荷強力油膜取り配合のオールシーズン用ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。凍結温度(℃)-35(原液使用)、-12(2倍希釈)、-7(3倍希釈)希釈使用地域の気温に合わせて希釈して下さい。目安は、原液1に対して清水1(凍結温度-12℃)、原液1に対して清水2(凍結温度-7℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
プロタイプカーシャンプー
古河薬品工業(26件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(20L)7日以内出荷強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!! 塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。 水で20~25倍に希釈して使用します。 廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)用途手洗い洗車用トラスコ品番401-0442内容量(L)20容器バックインボックス希釈倍率20~25倍液性中性危険物の類別非危険物適合塗装色オールカラー用RoHS指令(10物質対応)対応
高純度精製水(脱イオン水)
古河薬品工業(65件のレビュー)¥559税込¥6151本(2L)当日出荷イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。付属品ノズル付き成分純水(脱イオン水)100%トラスコ品番361-2848容量(L)2適合規格A2~A3相当pH値5.0~7.0導電率1.0以下(μS/cm)保管環境暗所保管、室温RoHS指令(10物質対応)対応ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水適合JIS規格JIS K 0557
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ
SMC(15件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)
SMC(10件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
超ロングノズル
古河薬品工業(51件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷古河薬品工業のオイルジョッキ用のロングノズルです。モノタロウのロングノズルオイルジョッキにも使用できます。長さ530mmで標準ノズルでは届かない所もラクラク届きます。液だれ防止キャップ付き。付属品液だれ防止キャップ材質ポリエチレンノズル長(mm)530メモリーなし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンボカーシャンプー(オールカラー)
古河薬品工業(28件のレビュー)¥599税込¥6591本(2L)当日出荷強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また、泡立ちがよく泡切れが早いので洗車が楽に済みます。塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。量を気にせずガンガン使える2Lジャンボサイズ。成分陰イオン系界面活性剤、防錆剤(コンパウンドなし)使用方法通常は、水1Lに対してキャップ4杯(約48mL)の割合で薄めスポンジ等で洗車して下さい。ガンコな汚れがある場合は、水で濡らしたスポンジ等に本液を適量つけて洗車して下さい。内容量(L)2希釈倍率20倍液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色オールカラーRoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ふた付きポリジョッキ 5L
古河薬品工業(13件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷最大で約5.5Lの液が入り、容量の多い液体の移し替えに便利です。標準ノズル(約20CM)が付属します。ノズル先端キャップと本体のふたにより、ゴミやホコリ・虫などが入りにくい設計です。必要量がわかりやすい目盛付きです。(500ML)ごと)目盛は目安としてご使用下さい。付属品専用ふた、ノズル(約20cm)、ノズル専用キャップ材質ポリエチレン容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357ノズル長(mm)200メモリーあり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ラクラククーラント
古河薬品工業(149件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(2L)当日出荷希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。 自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。 JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。成分エチレングリコールその他タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
チーズ KQ2T ミリサイズ
SMC(6件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
タフセル(バッテリー強化補充液 )
古河薬品工業(52件のレビュー)¥299税込¥3291本(1L)当日出荷特殊添加剤の働きにより、バッテリー機能に有害なサルフェーションの発生を抑制し、水素弊害、自己放電を抑えて、バッテリー機能を充分に発揮させます。さらに充電効率も向上します。ゲルマニウム配合。RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー補充液 T-50
古河薬品工業(45件のレビュー)¥4,000税込¥4,4001箱(180mL×100本)当日出荷イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。 電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。容量(mL)180規格電池工業会規格(SO404)適合RoHS指令(10物質対応)対応
業務用内窓クリーナー
古河薬品工業(53件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本(4L)当日出荷拭き取りが簡単で透明な仕上がりの内窓に最適なクリーナーです。 揮発性が高く乾きの早いエタノールベースだからスピーディーで作業性抜群! 拭きムラや白残りが無いので美しく仕上がります。 スッキリ爽やかな香りでアルコール特有の嫌な臭いをカット! 中性タイプなので安心して使用できます。付属品専用スプレーボトル、ノズルトラスコ品番401-0434タイプ原液使用内容量(L)4サイズ(mm)W195×D110×H261危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クリアウォッシャー液
古河薬品工業(43件のレビュー)¥859税込¥9451本(2L)当日出荷ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。 フロントガラスに撥水コーティングを施工されている車にもお勧めです。 フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤が素早く洗浄してクリアな視界を確保します。 ゴムや塗装面を傷めない品質なので、安心して使用出来ます。 薄めずに使用するタイプです。内容量(L)2アズワン品番64-8332-91危険物の類別非危険物
ブレーキフルード
古河薬品工業(408件のレビュー)¥769~税込¥846~1缶(0.5L)ほか当日出荷から7日以内出荷JIS規格及び米国連邦規格以上の高沸点を有し、厳しい条件下でも高性能を長期間保ちます。ブレーキ系統に使用されている金属パーツに対して発錆・腐食が起きにくく、ラバーパーツに対しても膨潤・軟化・硬化等の悪影響がありません。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ
SMC(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
強力油膜取り スーパーウォッシャー液
古河薬品工業(35件のレビュー)¥579税込¥6371本(2L)当日出荷車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス等)を含み、油膜をはる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。 本商品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ
SMC(3件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら