カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(263)
- 測定・測量用品(6)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(194,431)
- メカニカル部品/機構部品(6,421)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(410)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(5)
- 医療・介護用品(2)
- その他(300)
絞り込み
ブランド
- SMC
- SHOWA(ショーワグローブ)
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- Kawasaki(43,921)
- MAZDA(マツダ)(216,460)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- RS PRO(34,724)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,615)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,680)
- スズキ(71,082)
- スバル(50,529)
- トヨタ(140,017)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,666)
- ミツビシ(137,963)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,474)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5,499)
エコマーク認定(3)
商品レビュー
- 以上(497)
- 以上(549)
- 以上(564)
- 以上(576)
価格
- 1,500円以下(2,922)
- 1,500-10,000円(37,449)
- 10,000-50,000円(122,764)
- 50,000-100,000円(55,336)
- 100,000円以上(21,558)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

No.310グリップ(ソフトタイプ)
SHOWA(ショーワグローブ)(163件のレビュー)¥319~税込¥351~1双ほか当日出荷特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。 背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。 柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。 ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。 抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。用途運送、物流業 土木建設業 清掃、サービス業 園芸、造園業 倉庫作業 引越、宅配業 ピッキング作業 荷物運搬作業RoHS指令(10物質対応)対応
組立グリップ
SHOWA(ショーワグローブ)(199件のレビュー)¥349~税込¥384~1双ほか当日出荷ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。用途清掃・サービス業 運輸・物流業 電気電子部品製造業 機械工業 自動車関連業 土木建設業 園芸・造園業RoHS指令(10物質対応)対応
ライトグリップ
SHOWA(ショーワグローブ)(100件のレビュー)¥299税込¥3291双当日出荷独自の葉脈状すべり止めにより、強力なグリップ力があります。 着用したままペンを持てる薄さとやわらかさがあります。 特殊配合により、天然ゴム特有の臭いを抑え、白化現象も抑えています。 繊維部分は抗菌防臭加工を施してあり、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。用途土木建築業。物流倉庫業。清掃・サービス業。厚さ(mm)約1.1RoHS指令(10物質対応)対応
耐油ビニローブ
SHOWA(ショーワグローブ)(99件のレビュー)¥429~税込¥472~1双ほか当日出荷ガソリンや重油・切削油などを使用する作業で、すぐれた耐油性を発揮します。縫い目のないシームレス原手を裏布に採用し、使いやすさ、作業性もアップ。 抗菌防臭加工により汗臭さやカビ臭さも防ぎます。用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。材質(裏)綿、ウレタンゴム材質(表)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ニトリスト・タフ 100枚入
SHOWA(ショーワグローブ)(20件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(100枚)当日出荷取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。 素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。 薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。用途掃除/洗濯/園芸/調理/介護/農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.10色ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
ステンレスワイヤー+アラミド入り耐切創手袋 S-TEX581
SHOWA(ショーワグローブ)(21件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
テムレス NO.281
SHOWA(ショーワグローブ)(43件のレビュー)¥699税込¥7691双当日出荷透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 耐洗剤性に優れています。 自然に手にフィットするデザインを採用しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。用途[作業用][園芸・家庭菜園に][水まわりの作業に][丈夫な裏布付きタイプ] [作業用][お掃除に][水まわりの作業に][全面防水コートなのにムレにくい] [産業用][農業] [産業用][農業][水まわりの作業に][耐久性のある丈夫な裏布付きタイプ] [産業用][水産・漁業] [産業用][水産・漁業][漁獲用・水産(1次)加工に][選別などに、やわらかくムレにくい手袋] [産業用][清掃・サービス業] [産業用][清掃・サービス業][清掃作業に][全面防水コートなのにムレにくい] [産業用][食品関連業] [産業用][食品関連業][清掃作業に][水まわりの作業に] [産業用][機械工業] [産業用][自動車関連業] [産業用][建築・設備メンテナンス業] [産業用][土木建築関連業][基礎工事・外壁工事に][通気性/透湿性に優れたタイプ]RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ
SMC(15件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気
肩まで一体型ニトローブ TYPE-R 65
SHOWA(ショーワグローブ)(39件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681双当日出荷最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様腕カバー付
ブレスグリップNo.380R
SHOWA(ショーワグローブ)(65件のレビュー)¥359税込¥3951双当日出荷指に伸縮性の良い糸を使用し、手袋の中で指がズレにくいように工夫し、フィット感を高めています。独自の発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。水や油で濡れた状態でも手のひらの特殊パターンにより、高いすべり止め効果を発揮します。用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様手首ゴムタイプ
パームフィット手袋
SHOWA(ショーワグローブ)(38件のレビュー)¥259~税込¥285~1双ほか当日出荷長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、低発塵性手袋です。 手のひら側にウレタン樹脂をコートしており、スベリ止め効果に優れ、手にぴったりフィットし、細かい作業に適しています。用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)厚さ(mm)0.7材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他材質(樹脂部)ポリウレタンゲージ数13クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当RoHS指令(10物質対応)対応
No.750ニトローブ
SHOWA(ショーワグローブ)(62件のレビュー)¥559~税込¥615~1双ほか当日出荷引き裂きや磨耗に強く、耐油性・耐寒性も高いニトリルゴムをオールコート。油や金属の取り扱いなどに最適です。 柔軟性や伸縮性に富む13ゲージ、シームレス原手。 抗菌防臭加工で、汗臭くなりにくい。 特殊処理によるスベリ止め加工により、水や油を伴う作業に効果的。用途石油精製業、機械工業、建設業、水産・漁業材質(裏)ポリエステル材質(表)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
腕カバー付耐油ビニローブ
SHOWA(ショーワグローブ)(27件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷縫い目のないシームレス原手を裏布に採用し、使いやすさ、作業性もアップ。裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付き。 抗菌防臭加工により汗臭さやカビ臭さも防ぎます。用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。材質(裏)綿、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様腕カバー付
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)
SMC(10件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
トップフィット手袋
SHOWA(ショーワグローブ)(40件のレビュー)¥269~税込¥296~1双ほか当日出荷手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性手袋。長繊維のナイロン繊維を縫い目の無いシームレス編みにしたので、指先までピッタリフィットし、細かい作業に適しています。用途指先の摩耗が激しい作業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)、精密機械工業。色ホワイト材質(樹脂部)ポリウレタン
防寒テムレス
SHOWA(ショーワグローブ)(40件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881双当日出荷ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。 手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。 低温下でも柔軟性を保ちます。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。用途お掃除に、除雪に、防水全面コートタイプ、寒冷地での作業に、除雪作業に、防水全面コートタイプ、 農業、 水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、冷凍倉庫内作業に、防水全面コートタイプ、食品関連業、冷気による手袋のゴワつきが気になる方に、建築・設備メンテナンス業、土木建築関連業、基礎工事・外壁工事に、作業性に優れた防寒タイプ材質樹脂部ポリウレタン繊維部:【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他色ブルー入数(双)1機能軽量、保温性、柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
マイクログリップ
SHOWA(ショーワグローブ)(22件のレビュー)¥399税込¥4391双当日出荷マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。用途園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム背抜き手袋 組立グリップ
SHOWA(ショーワグローブ)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(5双)当日出荷耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。指先の伸縮性が高くフィット感に優れているので、小さな部品も掴むことができ、細かい作業に適しています。ホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋に、耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。ニトリルゴムを手のひらにコーティングした、指先感覚を活かせる背抜き手袋です。薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。環境に配慮し、包装資材を削減した業務用パックです。用途機械工業に自動車関連業に土木・建築業に。材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)約0.7入数(双)5機能耐摩耗性、耐油性ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
ピッタリ背抜き
SHOWA(ショーワグローブ)(27件のレビュー)¥378~税込¥416~1双ほか当日出荷発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。用途農業、園芸、精密機械、工業・弱電機械業、屋内清掃・軽作業、屋外清掃(庭掃除・洗車)
ニトリスト・タッチ 100枚入
SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(100枚)当日出荷取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。 素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。 薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。用途掃除/洗濯/園芸/調理/介護/農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.08色ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油、伸縮性全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
ナイスハンドMIEUX(ミュー)中厚手
SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)¥219税込¥2411双当日出荷やわらかく使いやすい中厚手タイプです。 ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。 裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。 裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。 独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 などタイプ中厚手材質(裏)レーヨン、綿材質(樹脂部)塩化ビニル樹脂、非フタル酸エステル系可塑剤RoHS指令(10物質対応)対応
塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ
SHOWA(ショーワグローブ)(43件のレビュー)¥349~税込¥384~1双ほか当日出荷一番傷つきやすい指先を「2度漬け加工」し、他の部分よりも厚くすることで強化。 抗菌防臭加工の裏毛付で保温性が高く、丈夫で使いやすい厚手タイプ。 すべり止め付用途金属加工業/小売業/サービス業/ビル/メンテナンス/農業/水産業/水産加工業/園芸・造園業材質(裏)レーヨン(植毛)材質(表)塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)RoHS指令(10物質対応)対応
耐油ロングビニローブ
SHOWA(ショーワグローブ)(35件のレビュー)¥499税込¥5491双当日出荷ガソリンや重油・切削油などを使用する作業で、すぐれた耐油性を発揮します。用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。材質(裏)綿材質(表)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥1,618~税込¥1,780~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
下ばき手袋
SHOWA(ショーワグローブ)(52件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(20枚)当日出荷非漂白の天然コットン100%で傷やアレルギーがある時にも、手を優しく守ります。 綿100%で縫い目がないシームレスの下ばき用手袋で、アウター手袋のフィット感を損ないません。用途精密機械業、農業、漁業・水産業、清掃・サービス業、食品加工業、電気電子部品製造業、土木建設業、石油・化学工業トラスコ品番354-8040材質綿厚さ(mm)0.7色白サイズフリー入数(枚)20
防寒テムレス
SHOWA(ショーワグローブ)(52件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781双当日出荷ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。 手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。 低温下でも柔軟性を保ちます。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。用途農業/水産・漁業/清掃・サービス業/運輸・物流業/建築・設備メンテナンス業など材質【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他色オリーブグリーン入数(双)1機能防寒・保温・透湿性・防水性・軽量RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い NO341 ライトグリップ 10双入
SHOWA(ショーワグローブ)¥3,098税込¥3,4081袋(10双)当日出荷天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた作業用天然ゴム背抜き手袋。背抜きタイプの天然ゴム手袋なので、一般的な軍手に比べ、高い滑り止め効果を発揮。独自の葉脈状加工を施した天然ゴムを薄くコーティング。滑り止め効果とやわらかいフィット感を両立した作業用手袋。繊維部分には抗菌防臭加工を施しており、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑える作業手袋。運搬などのグリップ力が必要な作業の他、掃除、園芸、ガーデニング、家庭菜園での野菜作り等、幅広く使えるグローブ。入数(双)10機能通気性、抗菌、防臭材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13素材繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
組立グリップクラスター
SHOWA(ショーワグローブ)(48件のレビュー)¥359税込¥3951双当日出荷独自のプレス技術(S-press仕上げ)により、柔らかく手に良くフィットします。指の形状を細身に仕上げていますので、指にぴったりフィットし、細やかな作業が出来ます。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋です。用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業清掃・サービス業、運輸・物流業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業、土木建設業、園芸・造園業RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
腕カバー付厚手手袋
SHOWA(ショーワグローブ)(43件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷肩口までのロングタイプで腕全体を保護出来ます。 裾部分のゴムでズリ落ちを防止します。 手袋部分は厚手でやわらかく、傷つきやすい指先だけ2度漬け加工で強化しています。 手袋内面には抗菌防臭加工の裏毛を施しています。用途農業 水産・漁業 清掃・サービス業材質(裏)レーヨン(植毛)材質(表)腕カバー部:塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様腕カバー付
ニュービニローブ
SHOWA(ショーワグローブ)(36件のレビュー)¥399税込¥4391双当日出荷縫い目のない綿ニットを裏布に使用しているため、手に良く馴染み、長時間の作業にも手の疲れは少なく、強力なスベリ止め加工で作業性抜群。また、裏布に抗菌防臭加工を施している為、使用後の汗臭さが減少し衛生的で使い心地が良い。用途油・薬を使用する作業に最適。特に組立機械工業、建築土木作業等に。 水産、漁業作業にも最適。材質(裏)綿95%以上、ウレタンゴム5%未満材質(表)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら