15ページ目: SMCのすべての商品

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
208,972件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フローティングジョイントJBシリーズ (JB~) SMCフローティングジョイントJBシリーズ (JB~)SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、 軸心合せが不要となります。 ・薄形シリンダ専用タイプ
メンブレンエアドライヤ(IDG-~) SMCメンブレンエアドライヤ(IDG-~)SMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
G Series(GA~) SMCG Series(GA~)SMC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
G Series(G27-~) SMCG Series(G27-~)SMC(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
G Series(G1~) SMCG Series(G1~)SMC(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から21日以内出荷
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~)SMC(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から15日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
ストローク標準ストローク最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)給油無給油ロッド先端ねじおねじ
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)SMC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CQM~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から19日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~)SMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AFDシリーズSMC(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
作業性向上。エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上。透明ケースガードでケース全周を覆いました。
AR40(K)-D Series レギュレータ SMCAR40(K)-D Series レギュレータSMC
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
操作しやすいハンドル形状選べる圧力計
取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
9,980税込10,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
L型配管アダプタ SMCL型配管アダプタSMC
849税込934
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。
用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.51MB)
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA SeriesSMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から17日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.06MB)
減速コントローラ DAS Series SMC減速コントローラ DAS SeriesSMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から16日以内出荷
2速制御によりサイクルタイム短縮 ストロークエンドの衝撃緩和が可能 シリンダの2速制御により減速位置(クッションタイミング)と 2速目速度(クッション強弱)の調整が可能。 目盛付調整ハンドルにより流量の数値管理が可能 作業工数削減、設定ミス低減。 省スペース 占有スペース最大76%削減(196cm3←811cm3)
ストローク(mm)50~最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.62MB)
VR1210-1220 - 中継機器/シャトルバルブ SMCVR1210-1220 - 中継機器/シャトルバルブSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ねじの種類(-) Rc
PSE300A - 3画面デジタル表示設定器 SMCPSE300A - 3画面デジタル表示設定器SMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から18日以内出荷
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-08 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-08SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-04 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-04SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
Z Series(ZP3E) SMCZ Series(ZP3E)SMC
769税込846特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L10) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L10)SMC
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷から13日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L04) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L04)SMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
CR Series(CRB2BW30) SMCCR Series(CRB2BW30)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
AFJ - 真空用フィルタ(AFJ30) SMCAFJ - 真空用フィルタ(AFJ30)SMC(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ30
ブラケットAss'y SMCブラケットAss'ySMC
239税込263
1個
当日出荷
付属品取付ねじ
トラニオンピン SMCトラニオンピンSMC(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品トラニオン用ピン×2、トラニオン受用ボルト×2、平座金×2取付支持金具トラニオンピン
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
マルチコネクタ SMCマルチコネクタSMC
309税込340特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状マルチコネクタ
増圧弁用メンテナンス部品セット SMC増圧弁用メンテナンス部品セットSMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷
増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
VQ7-6-FG SMCVQ7-6-FGSMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VAS21 SMCVAS21SMC(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
隔壁ユニオン KQB2E SMC隔壁ユニオン KQB2ESMC
539税込593
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状隔壁ユニオン
DXT15 SMCDXT15SMC
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
モジュラタイプ ルブリケータ AL32P SMCモジュラタイプ ルブリケータ AL32PSMC
62税込68
1個
当日出荷
型式AL30-A
AFシリーズ用バッフル SMCAFシリーズ用バッフルSMC(3件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-2~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-2~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド