16ページ目: SMCのすべての商品

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
208,976件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ SMCダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズSMC
1,098税込1,208
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
エルボ KQ2L インチサイズ SMCエルボ KQ2L インチサイズSMC
3,198税込3,518
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。形状ユニオンエルボ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
パイロット・ポペットタイプ  (VP344~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP344~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  (VP342-~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP342-~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC(5件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
スイッチ(D-J~) SMCスイッチ(D-J~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類無接点オートスイッチ出力方式-配線方式2線式
スイッチ(D-9~) SMCスイッチ(D-9~)SMC
849税込934
1個
当日出荷から15日以内出荷
その他(P4~) SMCその他(P4~)SMC
29税込32
1個
当日出荷から11日以内出荷
その他(CQ~) SMCその他(CQ~)SMC
319税込351
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0~)SMC(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から18日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3使用流体空気・水
VQ Series(VQZ115-~) SMCVQ Series(VQZ115-~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から15日以内出荷
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シールSMC(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から11日以内出荷
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3バルブ(-)標準
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプSMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.9MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesSMC(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0定格電圧AC200(50/60Hz)使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から17日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
リード線取出方法プラグイン コンジットターミナル切換方式2位置シングルタイプ2位置シングル保護構造防塵ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし、凍結なきこと)手動操作方式ノンロックプッシュ式給油無給油取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50許容電圧変動定格電圧の-15%~10%皮相電力(VA)(AC)起動:5.6/50Hz、5.0/60Hz、励磁:3.4(2.1W)/50Hz、2.3(1.5W)/60Hz
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から18日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
ガイド付薄形シリンダ (MGQ2~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQ2~)SMC
289税込318
1個
当日出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
仕様グリースパックは付属しません付属品グリースパック
ストレート (KGH~) SMCストレート (KGH~)SMC
3,198税込3,518特価
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。
デュアルロッドシリンダ (CXSM10-2~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM10-2~)SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)SMC(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
デュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~)SMC
519税込571
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2-~)SMC(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
エアシリンダ/複動形 CJ1 シリーズ SMCエアシリンダ/複動形 CJ1 シリーズSMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付支持形式基本形作動方式複動片ロッド使用流体空気
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDP-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDP-~)SMC
179税込197
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~)SMC
629税込692特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化 360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
制御方式メータアウト形状ユニバーサルタイプメーターアウトボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプSMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
接続口径1/2使用流体空気最高使用圧力(MPa)1仕様ワンタッチ継手・シール付形式エルボ型ボディサイズ1/2基準寸法H(mm)24(NPT:23.8)制御方式メータアウト形寸法A(mm)MAX:49.6/MIN:42.1(※ねじのねじ込後の参考寸法)ねじの種類R(PT)寸法D2(Φmm)28.6寸法L3(mm)25.4寸法L4(mm)MAX:57.6/MIN:50.1保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ニードル回転数10回転適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
AC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMCAC30-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータSMC
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpaドレン排出口【エアフィルタ】ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータ油排出口ドレンコックなし残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
AR30(K)-D Series レギュレータ SMCAR30(K)-D Series レギュレータSMC
5,698税込6,268
1個
11日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR30(K)-D Series レギュレータ SMCAR30(K)-D Series レギュレータSMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AR30(K)-D Series レギュレータ SMCAR30(K)-D Series レギュレータSMC
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
コントローラ設定用通信ケーブル SMCコントローラ設定用通信ケーブルSMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)
高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215シリーズ SMC高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215シリーズSMC
9,698税込10,668
1個
当日出荷から22日以内出荷
高速応答 コンパクト 大流量 保護構造 省電力 3・5ポートの選択が可能
用途エアブロー・アクチュエータの高速駆動に対応可能! 高速/液剤塗布工程、吹飛ばし選別工程、高速/排出工程コイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル質量(g)96保護構造IP67管接続口径1/8使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ダイオード周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)最大作動頻度(Hz)200給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30許容電圧変動定格電圧の-5%~+10%内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.3~0.6パイロット排気方法(内部パイロット)集合排気形弁構造弾性体シールコイル節電回路付インジケータLEDマニュアルノンロックプッシュ式応答時間(ms)ON:2.5、OFF:3
補修部品 エミッタアセンブリ SMC補修部品 エミッタアセンブリSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用補修部品
VHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプ SMCVHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプSMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100タイプ難燃タイプ保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60
クリーンシリーズ(10-AW)エレメントアセンブリ SMCクリーンシリーズ(10-AW)エレメントアセンブリSMC
1,098税込1,208
1個
当日出荷
フィルタの交換用エレメント(クリーン用)
種類エレメントアセンブリ
JSY3_4_VALVE - ベース配管形バルブ SMCJSY3_4_VALVE - ベース配管形バルブSMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
定格電圧(V)DC24
GZ46 - 真空用圧力計 SMCGZ46 - 真空用圧力計SMC
2,298税込2,528
1個
当日出荷から17日以内出荷
真空用圧力計 圧力レンジ:-100~200kPa
アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)負圧側圧力単位kPa
エルボ KQB2L SMCエルボ KQB2LSMC
839税込923特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状エルボユニオン使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様ねじ部シール剤付
微差圧センサ PSE550シリーズ SMC微差圧センサ PSE550シリーズSMC(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷