19ページ目: SMCのすべての商品

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
208,972件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AMC - エキゾーストクリーナ SMCAMC - エキゾーストクリーナSMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-13 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-13SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-02 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-02SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2C チューブキャップ SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2C チューブキャップSMC
879税込967
1袋(5個)ほか
当日出荷
形状チューブキャップ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03GSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から19日以内出荷
ボディサイズ30
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02BGSMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から15日以内出荷
精密レギュレータ IRシリーズ IR1000 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR1000SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ1最高使用圧力(MPa)1
アルミ製 高真空L型バルブ XLHシリーズ SMCアルミ製 高真空L型バルブ XLHシリーズSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
I Series(IR1000) SMCI Series(IR1000)SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ1
CM Series(CM2E20) SMCCM Series(CM2E20)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
CJ Series(CJ2B10) SMCCJ Series(CJ2B10)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
プラグコネクタAss'y SMCプラグコネクタAss'ySMC
109税込120
1個
当日出荷から4日以内出荷
VXR Series(VXR2150~) SMCVXR Series(VXR2150~)SMC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から37日以内出荷
ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
くい込み管継手 エルボユニオン SMCくい込み管継手 エルボユニオンSMC
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
形状エルボユニオンねじの種類R
揺動受け金具 SMC揺動受け金具SMC
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
付属品揺動受け金具×2(2種類各1)
真空パッド ZP2-4 SMC真空パッド ZP2-4SMC
559税込615
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
インラインエアフィルタ ZFC53 SMCインラインエアフィルタ ZFC53SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21 SMC集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21SMC
7,798税込8,578特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232D SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX232DSMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から16日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体
VO307 SMCVO307SMC
5,898税込6,488
1個
当日出荷から13日以内出荷
エアタンク SMCエアタンクSMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
ショックアブソーバ RJ201 SMCショックアブソーバ RJ201SMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
・高寿命・省工数でコストダウン 長寿命でメンテナンス工数1/3以下。 最大作動回数の飛躍的な増加により、交換回数を削減。 ランニングコストの軽減を実現。 ・ソフト停止 滑らかな衝撃吸収特性を実現。終端での衝撃を緩和。 衝撃吸収特性の向上により、耐久性を向上。 同時に様々なワークに対応可能。
ねじ外径(mm)20
ユニオンワイ KQG2U SMCユニオンワイ KQG2USMC
2,398税込2,638
1個
当日出荷から60日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
プラグ KQG2P SMCプラグ KQG2PSMC
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
ロングエルボユニオン KQB2W SMCロングエルボユニオン KQB2WSMC
719税込791
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状ロングエルボユニオン
六角穴付ハーフユニオン KQB2S SMC六角穴付ハーフユニオン KQB2SSMC
339税込373特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS40SMC
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
真空レギュレータ IRVシリーズ SMC真空レギュレータ IRVシリーズSMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から11日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B4 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B4SMC(2件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-4 SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-4SMC(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
デュアルスピードコントローラ ASD SMCデュアルスピードコントローラ ASDSMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から18日以内出荷
・ひとつのスピードコントローラで2方向の流量制御(メータイン・メータアウト)が可能。 ・シリンダの飛びだしを防止。 ・単動シリンダの速度制御。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-2~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-2~)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
異径ダブルユニオンワイ KQ2UD ミリサイズ SMC異径ダブルユニオンワイ KQ2UD ミリサイズSMC
639税込703
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途同一方向にサイズダウンしてチューブ同士の4分岐接続に使用。