カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,581)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

耐水性2色表示式無接点オートスイッチ/ 直接取付タイプ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から7日以内出荷■リード線取出部が液溜りにより浸漬しない構造 (リード線取出部をスイッチ本体の上部に配置)■インジケータランプからの液体浸入/浸透をシャットアウトリード線取出方法グロメット負荷電圧(V)DC24(DC10~28)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~60負荷電流(mA)2.5~40RoHS指令(10物質対応)対応
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から11日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)NBR作動方式直動形材質(ボディ)SUS
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個4日以内出荷から9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)EPDM作動方式直動形材質(ボディ)SUS
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から11日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)NBR作動方式パイロット形材質(ボディ)黄銅
ZP3 - 小形パッド/バッファ付(真空取出方向:横)
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向横
ZH-B-A_INCH - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵)
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個11日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
VM400 - 3ポートメカニカルバルブ
SMC¥7,198税込¥7,9181個欠品中仕様アクチュエータ:(34) セレクタ (2位置)接続口径(01) Rc 1/8ポート数(3) 3ポートアクチュエータ追記号(B) 黒
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から15日以内出荷乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-10DZ
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(mm)20
真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ40
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個9日以内出荷から18日以内出荷真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバーボディサイズ40
省エアスピードコントローラ/急速給排気機能付 AS-Qシリーズ
SMC¥2,098~税込¥2,308~1個4日以内出荷から15日以内出荷・エアシリンダに取付けるだけで省エア ・空気消費量25%削減 ・取付、操作はスピードコントローラと同じ ・レスポンスタイム同等 二圧制御によるレスポンスタイムの遅れがありません。 ・コンパクト 85%削減 レギュレータ機能とスピードコントローラを一体化 ・取付、操作はスピードコントローラと同じ用途省エネ