44ページ目: SMCのすべての商品

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
201,341件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W5~) SMC

    水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W5~)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
  • エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-3~) SMC

    エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-3~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
    シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
  • エアスライドテーブル(MXS8-20~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS8-20~)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)20アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル(MXS12-30~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS12-30~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル(MXS12-10A~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS12-10A~)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)10
  • エアスライドテーブル(MXS-~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS-~)

    SMC
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
  • エアスライドテーブル (MXQ8-PS~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-PS~)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)8
  • エアスライドテーブル (MXQ16-PS~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ16-PS~)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
  • エアスライドテーブル (MXQ12-PS~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ12-PS~)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)12
  • エアスライドテーブル (MXP10-~) SMC

    エアスライドテーブル (MXP10-~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。 ・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。 ・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。
    作動方式複動
  • ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQXB~) SMC

    ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQXB~)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
    使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気
  • ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20R~) SMC

    ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20R~)

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
    シリンダ内径(Φmm)18サイズ20クッションショックアブソーバ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体空気角度調整範囲0~190°
  • ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10R~) SMC

    ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10R~)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
    シリンダ内径(Φmm)15サイズ10クッションショックアブソーバ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6使用流体空気角度調整範囲0~190°
  • エアチャック(支点開閉形) (MRHQ1~) SMC

    エアチャック(支点開閉形) (MRHQ1~)

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
  • エスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW12-~) SMC

    エスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW12-~)

    SMC
    549税込604
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-25D~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-25D~)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZA~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZA~)

    SMC
    359税込395
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D~)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油無給油把持力外径把持力65/内径把持力104開閉ストローク(両側)(mm)14
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20DN~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20DN~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ1~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ1~)

    SMC
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
  • ガイド付薄形シリンダ (MGQM50-4~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ (MGQM50-4~)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • ガイド付薄形シリンダ (MGQM20-3~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ (MGQM20-3~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • ガイド付薄形シリンダ (MGQM16-3~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ (MGQM16-3~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-2~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-2~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-1~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-1~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-7~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-7~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-5~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-5~)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
  • パッキンセット MGP シリーズ用 SMC

    パッキンセット MGP シリーズ用

    SMC
    889税込978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)80
  • 薬液用バルブ (LVA3~) SMC

    薬液用バルブ (LVA3~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~)

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
    梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)

    SMC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
    梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
  • ユニオンワイ (KGU~) SMC

    ユニオンワイ (KGU~)

    SMC
    4,398税込4,838
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
    用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に 使用。
  • ユニオンナット (KFN-~) SMC

    ユニオンナット (KFN-~)

    SMC
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    形状ユニオンナット
  • 面電位センサモニ 表面電位センサモニタ (IZE11~) SMC

    面電位センサモニ 表面電位センサモニタ (IZE11~)

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・検出距離補正 ・ピーク値、ボトム値表示 ・キーロック ・ゼロアジャスト ・エラー表示 ・SW出力チャタリング防止 ・接続センサ選択
  • フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW520-~) SMC

    フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW520-~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。
    ボディサイズ(20) 20L/minタイプ、10~20L/min
  • メンブレンエアドライヤ(IDG1~) SMC

    メンブレンエアドライヤ(IDG1~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • ハイジェニックデザインシリンダ(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDG~) SMC

    ハイジェニックデザインシリンダ(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDG~)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    ・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
    作動方式複動
  • 固定管板式オイルクーラ 水冷式/鉄粒タイプ (HOWF~) SMC

    固定管板式オイルクーラ 水冷式/鉄粒タイプ (HOWF~)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷から19日以内出荷
    ・乱流効果による高い伝熱係数。 ・小形化・小さな据付スペース。 従来オイルクーラの1/2~1/5 ・取付姿勢が自由。 ・小さな圧力降下。
  • G Series(GP46-10-0~) SMC

    G Series(GP46-10-0~)

    SMC(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から9日以内出荷