カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(475)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(11)
  • 三木プーリ(5,346)
  • BIGM(丸山製作所)(392)
  • ホンダ(373)
  • 東京発条製作所(357)
  • NAKANO(351)
  • RS PRO(335)
  • スズキ(272)
  • シュナイダーエレクトリック(251)
  • 日野自動車(249)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(210)
  • ニッサン(191)
  • エスコ(170)
  • Kawasaki(163)
  • トヨタ(156)
  • YAMAHA(ヤマハ)(119)
  • イマオコーポレーション(115)
  • SIEMENS(98)
  • Hirschmann Test & Measurement(98)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「バネ 40」の検索結果

関連キーワード
476件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から20日以内出荷
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
RSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形 SMCRSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
無線システム SMC無線システムSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
Z Series(ZP2-B15) SMCZ Series(ZP2-B15)SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合 吸着面が斜めのワークの場合
その他(MY-~) SMCその他(MY-~)SMC
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQB12-10~) SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQB12-10~)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10
平行開閉形エアチャック (MHSH3-~) SMC平行開閉形エアチャック (MHSH3-~)SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQ20~) SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQ20~)SMC
359税込395
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
仕様グリースパックは付属しません適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40-2~) SMCストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40-2~)SMC
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)40
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1F40 SMC角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1F40SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA40 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA40SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQ1~) SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQ1~)SMC
319税込351
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
仕様グリースパックは付属しません
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQA20~) SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQA20~)SMC
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQ50~) SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQ50~)SMC
669税込736
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
仕様グリースパックは付属しません適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQ32~) SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQ32~)SMC
429税込472
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
仕様グリースパックは付属しません適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQA20-20~) SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQA20-20~)SMC
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQA40~) SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQA40~)SMC
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B32 SMC角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B32SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ファインロックシリンダ CDLA2F50 SMCファインロックシリンダ CDLA2F50SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1LN40) SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1LN40)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
ファインロックシリンダ(CDLG1BN40-~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1BN40-~)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1DA40) SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1DA40)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2B50) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2B50)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSG~) SMCストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSG~)SMC
699税込769
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQB1~) SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSQB1~)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40-30~) SMCストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40-30~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)30
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQA16-1~) SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQA16-1~)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
シリアル伝送システム フィールドバス機器(入力/出力対応) SMCシリアル伝送システム フィールドバス機器(入力/出力対応)SMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・D-subコネクタによる接続 ・スプリング式端子台による接続 ・アナログ入出力ユニット ・自己診断機能 ・カウンタ機能 ・1連ずつの増減連作業が可能
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
MHSH3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 スルーホール(MHSHJ3) SMCMHSH3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 スルーホール(MHSHJ3)SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B40 SMC角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B40SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1FA40 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1FA40SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1FA40) SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1FA40)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
ファインロックシリンダ(CDLG1U~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1U~)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
...