カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,749)
- 油圧機器・油圧ホース(25)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(18)
- BIGM(丸山製作所)(2,620)
- ノーブランド(768)
- 大阪魂(257)
- RS PRO(217)
- ParkerTAIYO(190)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](165)
- エスコ(140)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(134)
- CKD(93)
- アズワン(73)
- TRUSCO(71)
- 東京発条製作所(69)
- NB(日本ベアリング)(68)
- AMPHENOL(62)
- cotta(56)
- 廣杉計器(49)
- 岩田製作所(32)
- KITZ(キッツ)(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,366)
「丸300」の検索結果

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS300~)
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から15日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-300Z
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)300クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-300Z
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-300Z
SMC¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)300クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-300Z
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷ストローク(mm)300クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-300AZ
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)300クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-300AZ
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)300クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-300AZ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1
SMC(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA32-300Z
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA40-300Z
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-300Z
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB25-300AZ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDMB
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2L1
SMC¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷から9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB32-~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)チューブ内径(Φmm)32
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB25-~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)チューブ内径(Φmm)25
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB20-~)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)チューブ内径(Φmm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-300Z
SMC¥5,398税込¥5,9381個9日以内出荷ストローク(mm)300クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-300AZ
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷ストローク(mm)300クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-300Z
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ストローク(mm)300クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-300Z
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷ストローク(mm)300クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-300AZ
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ストローク(mm)300クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-300Z
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個9日以内出荷ストローク(mm)300クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-300RZ
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ストローク(mm)300クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-300AZ
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷ストローク(mm)300クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LN32SV
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-300Z)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-300Z)
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-300AZ)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-300AZ)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-300AZ)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)300クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN32-300Z)
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-300Z)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-300AZ)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-300AZ)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
...