カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,889)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(38)
  • 三菱電機(1,738)
  • イトーキ(1,639)
  • オカムラ(岡村製作所)(550)
  • Panasonic(パナソニック)(401)
  • BIGM(丸山製作所)(207)
  • エスコ(159)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(152)
  • CKD(138)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(136)
  • ダイヤトレンド(125)
  • アズワン(123)
  • 旭計器工業(123)
  • イチネンTASCO(117)
  • ビーエム機器(83)
  • MIKI(77)
  • 神保電器(62)
  • ダイケン(57)
  • アルインコ(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(64)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「連」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,890件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用 SMC

    ZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
    出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
  • 2連マッチング継手 SMC

    2連マッチング継手

    SMC
    989税込1,088
    1個
    9日以内出荷
  • 2連マッチング継手 SMC

    2連マッチング継手

    SMC
    989税込1,088
    1個
    9日以内出荷
  • ZSE20A(F) Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空·連成圧用 SMC

    ZSE20A(F) Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空·連成圧用

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    14日以内出荷
    汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New] 20A Seriesに微圧レンジを追加 [New] 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下
    配管R1/8表示単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0~-101
  • 5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1、SS5V2、SS5V3、SS5V4
    切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 水性・溶剤系流体用バルブ(2・3ポートエアオペレートバルブ) VCC-G SMC

    水性・溶剤系流体用バルブ(2・3ポートエアオペレートバルブ) VCC-G

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・2液塗料に対応(VCC12D) PTFEダイヤフラム構造=摺動部を排除 塗料の固着低減 ・ロボットアーム搭載可能(省スペース、軽量) 2バルブ/1連 搭載(30mmピッチ) 2・3ポート混載 樹脂マニホールドブロック
  • 5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC

    4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

    SMC
    289税込318
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ223 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQ223

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ114 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQ114

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5
  • 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC

    4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
  • 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC

    4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

    SMC
    559税込615
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
  • 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC

    4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
  • 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ124 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQ124

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5
  • 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC

    4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ123 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQ123

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ113 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQ113

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ233 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQ233

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ

    SMC
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ213 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQ213

    SMC
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ133 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQ133

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ144 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQ144

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ

    SMC
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ2A3 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQ2A3

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ214 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQ214

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ243 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQ243

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5
  • ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (ガスケットシール) インチサイズ SMC

    ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (ガスケットシール) インチサイズ

    SMC
    7,798税込8,578
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の分岐に使用、多連接続も可能形状ユニバーサルメスエルボボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ管接続口径No.10-32ねじの種類UNF接続ねじ10-32UNFねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)寸法M(mm)13.3使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2.5
...