カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(138)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- 三菱ふそう(324)
- メディアカバーマーケット(324)
- ホンダ(311)
- Igus(イグス)(202)
- トヨタ(141)
- スズキ(125)
- KYOWA(協和製作所)(105)
- 新ダイワ(89)
- ミツビシ(87)
- Kawasaki(81)
- ESTERA(62)
- YAMAHA(ヤマハ)(59)
- ニッサン(57)
- スバル(52)
- MAZDA(マツダ)(48)
- ロイヤル化成(48)
- 岩田製作所(47)
- 日野自動車(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「0.047」の検索結果

モータ式オートドレン ADM
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から11日以内出荷高粘度ドレンも確実に排出。 ・ゴミや高粘度ドレンに強く、確実に弁 の開閉を行いドレンを排出します。 大きなドレン排出能力。 ・吐出ポートを大きくし、一回の作 動で大量のドレンを排出できます。 タンクや配管内部にドレンの残留 がなくなり、錆やドレンが乾燥し て発生する異物が下流の機器に悪 影響を及ぼすことを防止します。 低消費電力/4W ・吐出ポートに長い配管も可能。 コンプレッサに直接取付可能。最高使用圧力(MPa)1.0保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ドレン排出口径3/8
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW520-~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から15日以内出荷・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。ボディサイズ(20) 20L/minタイプ、10~20L/min
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z
SMC¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC100)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBF100
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW550-~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から11日以内出荷・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。ボディサイズ(50) 50L/minタイプ、20~50L/min
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B100-Z
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBG100
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G100-Z
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F100-Z
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T100-Z
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF100)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D100-Z
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F100)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2F100
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C100-Z
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2G100
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B100)
SMC¥91,980税込¥101,1781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2D100)
SMC¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L100-4)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100