カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(106)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • 理研計器(18)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • スーパー工業(13)
  • ペットアイ(9)
  • SIEMENS(8)
  • イメージニクス(8)
  • minimal LAND(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • キョーリン(7)
  • climbing(クライミング)(6)
  • CKD(4)
  • 象印マホービン(4)
  • 東日製作所(4)
  • 大電(4)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(4)
  • 東安(4)
  • ゼブラ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「003cl3」の検索結果

関連キーワード
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31F3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31F3CL3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-11F3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-11F3CL3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53F3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53F3CL3)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N3CL3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31F3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31F3CL3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01N3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01N3CL3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31N3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31N3CL3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31F3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31F3CL3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-34F3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-34F3CL3)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N3CL3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-34F3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-34F3CL3)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04F3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04F3CL3)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04N3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04N3CL3)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04F3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04F3CL3)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01F3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01F3CL3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04F3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04F3CL3)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F3CL3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04T3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04T3CL3)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04N3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04N3CL3)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F3CL3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03F2CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03F2CL3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-03F2CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-03F2CL3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-03N2CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-03N2CL3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-03F2CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-03F2CL3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03N3CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03N3CL4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-03F2CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-03F2CL3)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-03F1CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-03F1CL3)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-03N4CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-03N4CL3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-03N3CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-03N3CL4)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-03F4CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-03F4CL3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-03N3CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-03N3CL4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03N2CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03N2CL3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-03F2CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-03F2CL3)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-)SMC
48,980税込53,878
1個
当日出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-)SMC
55,980税込61,578特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1010) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1010)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-45Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-45Z)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)45
ITVX2000 - 高圧電空レギュレータ(ITVX2030) SMCITVX2000 - 高圧電空レギュレータ(ITVX2030)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2051) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2051)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷