カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(130)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(17)
- BIGM(丸山製作所)(485)
- KITO(キトー)(326)
- RS PRO(235)
- エスコ(118)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(70)
- STAHLWILLE(スタビレー)(64)
- SICK(52)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- 三菱電機(40)
- DAYTONA(デイトナ)(40)
- brembo(39)
- サンワサプライ(33)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(33)
- KTC(30)
- Lumberg Automation(27)
- JTC(25)
- SHIMANO(シマノ)(24)
- TRUSCO(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「010-12-12」の検索結果
特価

CD Series(CDQ2B12-10+12DZ)
SMC¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)12
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)
SMC(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
インラインエアフィルタ ZFC77
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa 1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用 正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意 ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
Z Series(ZH20DSA)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から11日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意到達真空圧力-90kPa最高真空圧力(kPa)(S) -90kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)2.0
ロータリクランプシリンダ(MKB12-10~Z-~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)12クランプストローク(mm)10
エアスライドテーブル MXQR12
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-10ASR
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷ストローク(mm)10アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(R) エンドロック付作動方式複動チューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(-) 標準形
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-12~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズB12
SMC¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)