カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(16)
- イマオコーポレーション(15)
- 渡辺電機工業(12)
- シライ(8)
- ケナメタル(4)
- ニッサン(4)
- PITWORK(日産)(4)
- フジトク(3)
- エスコ(2)
- 由良産商(2)
- スーパーツール(1)
- ナイキ(1)
- ニューストロング販売(1)
- ナベヤ(1)
- ハンディ・クラウン(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- BXカネシン(1)
- NTB(1)
- ブランドをもっと見る
「016hn」の検索結果

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-16~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
真空パッド (ZPT100H~)
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
エンドロックシリンダ CBJ2 シリーズ
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷から9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの 長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッション を選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアラン スを小さくし、ピストンロッドのダレを少なくしました。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBJ2F
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から9日以内出荷・エアクッション付は1000mm/sの高速駆動が可能。 ・オートスイッチ付(CDJ2シリーズ:CDJ2、CDJ2W、CDJK2、CDJ2Z、CDJ2ZW、 CDJ2□Q、CDJ2RA、CDJ2RK、CDBJ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBJ2 シリーズ
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から11日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの 長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッション を選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアラン スを小さくし、ピストンロッドのダレを少なくしました。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBJ2B
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から9日以内出荷・エアクッション付は1000mm/sの高速駆動が可能。 ・オートスイッチ付(CDJ2シリーズ:CDJ2、CDJ2W、CDJK2、CDJ2Z、CDJ2ZW、 CDJ2□Q、CDJ2RA、CDJ2RK、CDBJ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2F16)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2B16)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2L16)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
真空パッド (ZPT125H~)
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷から11日以内出荷ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
エンドロックシリンダ CBJ2 シリーズ
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個5日以内出荷から9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの 長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッション を選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアラン スを小さくし、ピストンロッドのダレを少なくしました。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
25A-CBJ2/25A-CDBJ2 - エンドロックシリンダ/二次電池対応シリーズ
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個30日以内出荷仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オートスイッチ取付形式:(B) バンド取付チューブ内径(Φmm)16リード線(m)-オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付