曜日別特売

CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ

CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
-
内容量
1個
全34種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロックの位置
34種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
オートスイッチ取付形態
ロックの位置
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66713213CBJ2B16-125-RN--(R) ロッド側ロック付125
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
66713229CBJ2B16-20-RN--(R) ロッド側ロック付20
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
66713238CBJ2B16-50-HN--(H) ヘッド側ロック付50
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
66713247CBJ2B16-62-HN--(H) ヘッド側ロック付62
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
66713256CBJ2D16-100-RN--(R) ロッド側ロック付100
8,030
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
66713265CBJ2D16-40-RN--(R) ロッド側ロック付40
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
66713274CBJ2D16-45-RN--(R) ロッド側ロック付45
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
66713283CBJ2F16-30-HN--(H) ヘッド側ロック付30
6,360
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
66713299CBJ2L16-150-HN--(H) ヘッド側ロック付150
7,570
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
66713308CBJ2L16-200-HN--(H) ヘッド側ロック付200
8,230
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
66713317CBJ2L16-30-HN--(H) ヘッド側ロック付30
6,360
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
66713326CDBJ2B16-115-HN-A(-) 2ヶ付(A) レール取付(H) ヘッド側ロック付115
8,200
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
66713335CDBJ2B16-125-RN-A(-) 2ヶ付(A) レール取付(R) ロッド側ロック付125
9,300
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
66713344CDBJ2B16-160-HN-B(-) 2ヶ付(B) バンド取付(H) ヘッド側ロック付160
8,360
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
66713353CDBJ2B16-19-HN-B(-) 2ヶ付(B) バンド取付(H) ヘッド側ロック付19
6,820
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
66713369CDBJ2B16-21-HN-A(-) 2ヶ付(A) レール取付(H) ヘッド側ロック付21
7,150
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
66713378CDBJ2B16-21-HN-B(-) 2ヶ付(B) バンド取付(H) ヘッド側ロック付21
6,820
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
66713387CDBJ2B16-35-HN-B(-) 2ヶ付(B) バンド取付(H) ヘッド側ロック付35
6,990
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
66713396CDBJ2B16-70-RN-B(-) 2ヶ付(B) バンド取付(R) ロッド側ロック付70
8,250
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
66713405CDBJ2D16-175-RN-A(-) 2ヶ付(A) レール取付(R) ロッド側ロック付175
9,790
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
66713414CDBJ2D16-175-RN-B(-) 2ヶ付(B) バンド取付(R) ロッド側ロック付175
9,460
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
66713423CDBJ2D16-45-RN-B(-) 2ヶ付(B) バンド取付(R) ロッド側ロック付45
8,090
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
66713439CDBJ2F16-15-RN-A(-) 2ヶ付(A) レール取付(R) ロッド側ロック付15
8,340
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
66713448CDBJ2F16-160-HN-B(-) 2ヶ付(B) バンド取付(H) ヘッド側ロック付160
8,450
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
66713457CDBJ2F16-200-RN-A(-) 2ヶ付(A) レール取付(R) ロッド側ロック付200
10,210
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
66713466CDBJ2F16-200-RN-B(-) 2ヶ付(B) バンド取付(R) ロッド側ロック付200
9,880
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
66713475CDBJ2F16-35-HN-B(-) 2ヶ付(B) バンド取付(H) ヘッド側ロック付35
7,080
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
66713484CDBJ2F16-75-RN-B(-) 2ヶ付(B) バンド取付(R) ロッド側ロック付75
8,340
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
66713493CDBJ2L16-150-RN-A(-) 2ヶ付(A) レール取付(R) ロッド側ロック付150
9,550
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
66713509CDBJ2L16-150-RN-B(-) 2ヶ付(B) バンド取付(R) ロッド側ロック付150
9,220
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
66713518CDBJ2L16-199-HN-B(-) 2ヶ付(B) バンド取付(H) ヘッド側ロック付199
8,780
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
66713527CDBJ2L16-200-RN-A(-) 2ヶ付(A) レール取付(R) ロッド側ロック付200
10,210
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
66713536CDBJ2L16-30-RN-A(-) 2ヶ付(A) レール取付(R) ロッド側ロック付30
8,340
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
66713545CDBJ2L16-85-HN-B(-) 2ヶ付(B) バンド取付(H) ヘッド側ロック付85
7,570
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする