カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホーザン(34)
- ホンダ(28)
- ニッサン(26)
- U-KANAYA(20)
- フエニックス・コンタクト(11)
- RS PRO(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- トヨタ(9)
- NSK(日本精工)(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- Igus(イグス)(6)
- サンドビック(5)
- 三菱電機(5)
- エスエヌディ(5)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- プロト(4)
- 三菱ふそう(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「02-0802」の検索結果

IZG10 - イオナイザ ガンタイプ
SMC¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から18日以内出荷本体質量200gの軽量ガンタイプ。軽い操作力と握りやすいグリップで使いやすさを追及しております。ブロー設定、トリガ設定の選択が可能。用途樹脂部品、樹脂製品、電気基板の除電・除塵
ボディ通し穴取付専用ボルト
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から11日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
4画面 圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ 大流量/モジュラタイプ IO-Link
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。IO-Link対応。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)。4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。用途圧力・温度センサ付 モジュラタイプタイプ圧力/温度センサ付電源電圧DC21.6~30V適合流体空気・窒素RoHS指令(10物質対応)対応
プラグインユニット (VV5Q41-080~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5QC41-08~)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21