カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 東洋技研(8)
- 瑞穂化成工業(7)
- ALBA(アルバ)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- R&G RACING PRODUCTS(2)
- 大菱計器製作所(1)
- サンコー(三甲)(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 友屋(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「0207bl」の検索結果

エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から9日以内出荷供給弁:N.O.仕様を追加。 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 。 停電時のワーク落下を防止※。 ※供給圧が確保されている場合。IO-Link対応圧力スイッチを追加 。 一本の通信線でエジェクタ制御 。 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。省エネエジェクタ。 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)。エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)。省エネ効果(金額換算):93%削減。高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上用途エジェクタシステムZK2□A用マニホールドRoHS指令(10物質対応)対応
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-207Z)
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)207ねじの種類(-) M5x0.8リード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付