カテゴリ

  • 完成車(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • バイク部品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0207bk」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 扁平缶20L カラー容器(ノズルなし) 瑞穂化成工業

    扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)

    瑞穂化成工業(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。型番:2041N
    用途液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)容量(L)20寸法H(mm)4161目盛(mL)5000幅B(mm)350寸法A(mm)50寸法D(mm)178口内径(Φmm)44×50材質(パッキング)ポリエチレン発泡体寸法W(mm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×410目盛間隔5Lノズルなし全高H(mm)410耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm350×170×410内径A(Φmm)50奥行E(mm)170把手幅D(mm)90高さC(mm)370(首下まで)内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44
  • フェンダーレスキット R&G RACING PRODUCTS

    フェンダーレスキット

    R&G RACING PRODUCTS(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    カスタムするならフェンダーレスキットから! ノーマルなフェンダーからシャープでスポーティなフォルムへ簡単に変えることができます。
  • エース ダブルベッド ベッドフレーム ホームテイスト

    エース ダブルベッド ベッドフレーム

    ホームテイスト
    69,980税込76,978
    1台
    7日以内出荷
    流線型のデザインが特徴のベッドです。表面材は合成皮革を使用しており、高級感があります。マットレスを落とし込んで設置するタイプなので、ズレる心配もありません。ヘッドボードはクッション入りなので、もたれてくつろぐこともできます。
    用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。民泊、ホテル、寮などに。材質PVC寸法(cm)174×226×91
  • 扁平缶用 ノズルセット 先端キャップ付 瑞穂化成工業

    扁平缶用 ノズルセット 先端キャップ付

    瑞穂化成工業(10件のレビュー)
    759税込835
    1セット
    当日出荷
    瑞穂化成工業の扁平缶専用のノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
    用途液体の排出用です仕様先端キャップ付材質ポリエチレン(PE)幅B(mm)51外径(Φmm)43全高H(mm)350耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)35内径A1(Φmm)約23
  • ロングストラップ オープン工業

    ロングストラップ

    オープン工業(1件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    たすきがけも可能なロングストラップ。自由に長さを調整できます。 90~160cmまでの長さでお使いいただけます。
    用途ロングストラップ仕様脱着パーツ付長さ(cm)約160ストラップ幅(mm)約10環境GPNエコ商品ねっと掲載材質(ひも)再生樹脂グリーン購入法適合
  • 扁平缶用 メクラキャップ 瑞穂化成工業

    扁平缶用 メクラキャップ

    瑞穂化成工業(15件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
    用途キャップの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)ホワイト耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合パッキンあり
  • SDカードリーダー USB Type-C & USB-A 両対応 直挿し エレコム

    SDカードリーダー USB Type-C & USB-A 両対応 直挿し

    エレコム
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。
    用途ケーブルレスでUSB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。 。SDメモリーカードスロットとmicroSDカードスロットの2つのスロットを搭載しています。 。SDメモリーカードスロットは、SDHCメモリーカードに加え、高速で大容量のSDXCメモリーカードに対応しています。 。microSDカードスロットは、スマートフォンやタブレットの多くに採用されているmicroSDカードも、アダプターなしでそのまま挿し込み可能です。 。SDメモリーカードとmicroSDカードの同時利用が可能です。 。USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターの両方を搭載しています。 。※USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aコネクターを同時に接続することはお止めください。故障の原因となります。 。メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 。ゴミやホコリの浸入を防ぐキャップが付いています。 。携帯に便利なストラップホールを装備しています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 。専用ドライバーなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。SDカードロック機能はサポートしておりません。 。著作権保護機能には対応しておりません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、USB3.0-Aプラグ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×76×10※キャップ含むインターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)/USB2.0/USB1.1保証期間1年間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】1:SD・SD(HighSpeed・ProHighSpeed・Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10・UHS-I・UHS-II ※1)・SDXC(Class10・UHS-I・UHS-II ※2)、2:microSD、microSDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、microSDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2)、※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I micorSDHCメモリーカードでの速度になります。※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I microSDXCメモリーカードでの速度になりますデータ転送速度USB 5Gbps/5Gbps(理論値)、USB 2.0/480Mbps(理論値)、USB 1.1/12Mbps(理論値)スロット数(個)2
  • 扁平缶用 ツル付キャップ 瑞穂化成工業

    扁平缶用 ツル付キャップ

    瑞穂化成工業(7件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業の扁平缶20L 平たん側専用のカラーキャップです。落下防止用のツル付きバンド付き。パッキン付。食品にも使用できます。
    用途0207シリーズのタンク識別等適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG、0315、0317、0319、0763、0764、0772、0462材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)67外径(Φmm)73耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合適合容器瑞穂化成工業の扁平缶(No.0193、No.0195、No.0200、No.0204、No.0207、No.0315、No.0317、No.0319、No.0462、No.0480、No.0481、No.0482、No.0484、No.0485、No.0486、No.0487、No.0489、No.0829、No.0830、No.0831、No.0832、No.0833、No.0834、No.0835、No.0836、No.0837、No.0838)パッキンあり
  • 両口扁平缶メクラキャップ TRUSCO

    両口扁平缶メクラキャップ

    TRUSCO
    399税込439
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5015適合機種0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0204、0482、0484、0485、0486、0487、0489、0462材質キャップ:ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン(EPE)ホワイト質量(g)24品名斜め側用キャップ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外寸70Φ、内寸60Φ
  • キャップロート20L用 瑞穂化成工業

    キャップロート20L用

    瑞穂化成工業(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業の20L扁平缶専用のキャップロートです。廃液中の異物混入を防ぐため、キャップロートに網を取り付けています。食品にも使用できます。
    用途液体・廃液の回収等適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MGトラスコ品番226-7900材質ポリエチレン(PE)ブラウン質量(g)70内径(Φmm)99寸法H(mm)163外径(Φmm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×124×163基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • パーソナルシュレッダ 207 ナカバヤシ

    パーソナルシュレッダ 207

    ナカバヤシ(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    置き場を選ばないすっきりデザイン。 安心設計&多機能シュレッダ!
    質量(kg)3.7定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)195(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×170×390対応A4機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット(過熱防止機能) 、ダストボックススイッチ定格時間(分)約2運転音(dB)約70ダストボックス容量(L)13.2(A4コピー用紙約70枚)細断寸法(mm)4×33投入口幅(mm)220最大細断枚数A4用紙5枚、CD・カード1枚細断形状クロスカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×170×390待機電力(W)0細断可能物CD/DVD、カード、ホッチキスリバース機能あり最大投入幅A4
  • 扁平缶用 キャンピングコック 瑞穂化成工業

    扁平缶用 キャンピングコック

    瑞穂化成工業(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業の扁平缶専用コックです。食品にも使用できます。
    用途適合容器へコックをつけたい際に材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ ニッケンハードウエア

    ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ

    ニッケンハードウエア
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    看板照明で使用されるバラストレス水銀灯160Wと、バラストレス水銀灯250W~300Wに代替可能なLEDランプ。消費電力を80%以上削減しつつ、照度アップが図れます。 防水IP65、耐振動設計で、横長看板用の広角タイプ、縦長看板の狭角タイプをご用意しました。
    入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65調光方式×エコロジー商品省エネ
  • Fork Protectors R&G RACING PRODUCTS

    Fork Protectors

    R&G RACING PRODUCTS
    9,498税込10,448
    1個
    62日以内出荷
    アクスルシャフト両端に取り付けるプロテクターなり、万が一のアクシデントの際には路面との接地をスライドさせ、衝撃を逃がし、 ダメージを最小限にとどめます。 取り付けることで、アクスルシャフト端周辺の破損によるシャフトの取り外し困難を回避します。
  • セット内容品 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    セット内容品

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    79,980税込87,978
    1セット
    翌日出荷
    9.5sqと12.7sqの差込角混合のツールセットの内容品。自動車のメンテナンスに最適な工具一式 。※工具セットの内容品のため保管用のケース等は付属しておりません。 。同内容のキャビネットセットは「TCA910」「TCA910SV」「TCA910BK」がございます。 (それぞれWS207R/WS207S/WS207Bに入ったセット)
    トラスコ品番810-9596セット内容工具一式のみ入組点数69
  • STTA(スッタ) 水切りマット&クロス Lサイズ アイオン

    STTA(スッタ) 水切りマット&クロス Lサイズ

    アイオン
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マットに使用している超吸水スポンジは珪藻土素材をしのぐほどの吸水力でコップなどを素早く乾燥させます。柔らかくクッション性があるので落としても割れることがなく、コップなどを傷つける心配もありません。マットは食器拭きにもなり、絞ることで吸水力が回復するので乾燥を待たずにくり返しご使用頂けます。手洗いができるためお手入れも簡単です。
    材質ポリウレタン(シート)、シリコーン(シリコーンマット)高さ(mm)4質量(g)290縦(mm)213横(mm)274
  • Engine Case Cover R&G RACING PRODUCTS

    Engine Case Cover

    R&G RACING PRODUCTS
    14,980税込16,478
    1個
    62日以内出荷
    4mm厚ポリプロピレン(polypropylene)を用いた、R&Gエンジンケースカバーはとても強度が高く、吸湿性がなく、 耐薬品(酸、アルカリを含む)性に優れています。また汎用樹脂の中では最高の耐熱性を誇ります。 熱を持つエンジンケースの上から同梱のボルトで差し替えてご使用いただけます。転倒時には大きな破損ダメージを防ぎ、 エンジンケース本体を保護し、損傷によるオイル漏れを防ぎます。 レースレギュレーションに基づき製作され、イギリススーパーバイクBSB、アメリカAMAレースの承認パーツです。
    BLACK
  • 125mm 自在金具キャスター(EA520BK-7用) エスコ

    125mm 自在金具キャスター(EA520BK-7用)

    エスコ
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    EA520BK-7用替キャスター
    エスコ品番EA520BK-207形状自在車輪径(Φmm)125車輪ゴム、ベアリング付
  • 7x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(十字型) エスコ

    7x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(十字型)

    エスコ
    2,360税込2,596
    1本
    翌日出荷
    材質三角ピアノ線軸径(Φmm)3.0全長(mm)100直径(Φmm)7質量(g)6先端形状十字型ブラシ長(mm)30適合パイプ内径(Φmm)6.8~7.0
  • レンゲ スリーライン

    レンゲ

    スリーライン
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)寸法(mm)153×40対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • スタンドポップ 河淳

    スタンドポップ

    河淳(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    適合厚さ(mm)8以内
  • ミドルタワーケース LIAN LI

    ミドルタワーケース

    LIAN LI
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    従来の標準的なATXレイアウトを見直すことにより、M-ATX級のコンパクトなサイズと優れた冷却能力を両立させたATX対応ミドルタワーケースです。 「LANCOOL 207」に遊び心を加え、リアルタイムでシステムを監視し、カスタマイズ可能なLCDスクリーンを内蔵したモデルです。 PSUのフロント配置やオフセットされたマザーボードトレイにより、小型ながら360mmラジエーター、ATX電源、最大375mmまでのGPUをサポートします。 冷却においては、フロントに30mm厚の140mm PWMファン2基、PSUシュラウド上に25mm厚の120mm PWMファン2基を標準搭載しており、全面および下面から導入した外気を効率よく上面メッシュパネルから排出することで、卓越した冷却性能を実現しました。 フロント下部に解像度720×1600、リフレッシュレート60Hzの6インチの液晶パネルを備え、システム情報をリアルタイムで表示することが可能になっております。 CPUとGPUの負荷率、温度、RAM使用率などをリアルタイムで追跡し、すべて画面に表示できます。 任意の動画や写真を簡単にアップロードして、パフォーマンス表示画面をカスタマイズすることが可能です。
    適合ダストフィルター:ボトム寸法(mm)ファンサポート(PSUカバー上):ファンサポート(PSUカバー上):120×2(標準搭載)、ファンサポート(トップ):ファンサポート(トップ):120×3、又は140×2、又はラジエーター、ファンサポート(フロント):ファンサポート(フロント):140×2(標準搭載)、ファンサポート(リア):ファンサポート(リア):120質量(kg)9.25サイズ(mm)D455.6×W219×H456素材スチール、4mm厚強化ガラスI/OポートUSB 3.1 Type-C、USB3.0×2、AUDIO対応マザーボードATX(幅244mm以下)/MicroATX/Mini-ITX拡張スロット数7ドライブベイ3.5インチHDD×2、又は2.5インチSSD×2
  • チャイルドシート付20型電動アシスト自転車内装3段(8Ah) PELTECH(ペルテック)

    チャイルドシート付20型電動アシスト自転車内装3段(8Ah)

    PELTECH(ペルテック)
    104,900税込115,390
    1台
    7日以内出荷
    PELTECHの+plusライン!定番車種をカスタムし標準装備を進化したモデル!前カゴを錆びない、強靭な樹脂製カゴに変更!取っ手付きサドルでスタンドも上げやすくした使い勝手を良くカラーを追加しカラフルなオシャレなオールラウンダーモデル!後子供乗せも標準装備!日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム! 車体全長1800mmx車体全幅590mm 重量26kg 重量150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
  • チャイルドシート付20型電動アシスト自転車内装3段(12Ah) PELTECH(ペルテック)

    チャイルドシート付20型電動アシスト自転車内装3段(12Ah)

    PELTECH(ペルテック)
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    PELTECHの+plusライン!定番車種をカスタムし標準装備を進化したモデル!前カゴを錆びない、強靭な樹脂製カゴに変更!取っ手付きサドルでスタンドも上げやすくした使い勝手を良くカラーを追加しカラフルなオシャレなオールラウンダーモデル!後子供乗せも標準装備!日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム! 車体全長1800mmx車体全幅590mm 重量26kg 重量150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約57km( バッテリー容量12.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
  • 害獣防鳥ネット 25mm目 ブラック クラーク

    害獣防鳥ネット 25mm目 ブラック

    クラーク
    19,980税込21,978
    1枚
    10日以内出荷
    害獣防止用の25mm目の防鳥用ネットになります。 無結節タイプ(有結節ネットに比べて軽く、通気性も高く伸びも小さい。繊維の屈折がないため強度の低下が少ないです。しかしネットが破損した場合には破損部が拡大していく可能性があります)のネットになります。
    用途防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。仕様無結材質ポリエチレンブラック線径(Φmm)2.1糸本数(本)36撚り糸の太さ440デシテックス目合い(mm)25
  • 27.5型電動アシストクロスバイク外装6段フル装備(12Ah) PELTECH(ペルテック)

    27.5型電動アシストクロスバイク外装6段フル装備(12Ah)

    PELTECH(ペルテック)
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷
    USBポート付きスイッチ、前カゴ、泥除け付きカスタムフル装備モデル!街乗り最強モデルに進化!アピールポイント ・27.5インチの幅広タイヤを採用 ・USB充電ポート搭載の手元スイッチ ・クロスバイクにうれしい両立スタンド ・シマノ製の6段変速機を標準装備 ・前後の泥除けと前カゴと独自改良を施した後キャリア 車体全長1880mmx車体全幅590mm 重量23kg 適応身長155cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約57km( バッテリー容量12.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
  • 27.5型電動アシストクロスバイク外装6段フル装備(8Ah) PELTECH(ペルテック)

    27.5型電動アシストクロスバイク外装6段フル装備(8Ah)

    PELTECH(ペルテック)
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷
    USBポート付きスイッチ、前カゴ、泥除け付きカスタムフル装備モデル!街乗り最強モデルに進化!アピールポイント ・27.5インチの幅広タイヤを採用 ・USB充電ポート搭載の手元スイッチ ・クロスバイクにうれしい両立スタンド ・シマノ製の6段変速機を標準装備 ・前後の泥除けと前カゴと独自改良を施した後キャリア 車体全長1880mmx車体全幅590mm 重量23kg 適応身長155cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
    全長(mm)約1810全幅(mm)560バッテリー容量(Ah)8タイヤサイズ27.5充電電圧(V)AC100-240充電時間(時間)約3.5~4適応身長(cm)155以上走行距離(km)モード別:エコ/約42、標準/約35、強/28変速段数6総質量(kg)約25
  • 保護カバー HC-STA-B32-BCSFD-PL-BKシリーズ 上 フエニックス・コンタクト

    保護カバー HC-STA-B32-BCSFD-PL-BKシリーズ 上

    フエニックス・コンタクト
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 保護カバーは、ポリアミド材製のダブルロックラッチに使用されます。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ UL94 に準拠した難燃性等級 V0この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:保護カバー●ケーブルの進入角度:上●シリーズ:HC-STA-B32-BCSFD-PL-BK●コード番号:207-5142アズワン品番65-7607-10
  • 20型電動アシスト自転車内装3段(8Ah) PELTECH(ペルテック)

    20型電動アシスト自転車内装3段(8Ah)

    PELTECH(ペルテック)
    94,980税込104,478
    1台
    7日以内出荷
    PELTECHの+plusライン!定番車種をカスタムし標準装備を進化したモデル!前カゴを錆びない、強靭な樹脂製カゴに変更!取っ手付きサドルでスタンドも上げやすくした使い勝手を良くカラーを追加しカラフルなオシャレなオールラウンダーモデル!前後子供乗せも装着可能!日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム!車体全長1800mmx車体全幅590mm 重量26kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
    全長(mm)1800全幅(mm)590バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)8.0タイヤサイズ20充電時間(時間)約3.5適応身長(cm)150サドルの高さ(mm)750~900変速段数3段総質量(kg)26
  • 20型電動アシスト自転車内装3段(12Ah) PELTECH(ペルテック)

    20型電動アシスト自転車内装3段(12Ah)

    PELTECH(ペルテック)
    104,900税込115,390
    1台
    7日以内出荷
    PELTECHの+plusライン!定番車種をカスタムし標準装備を進化したモデル!前カゴを錆びない、強靭な樹脂製カゴに変更!取っ手付きサドルでスタンドも上げやすくした使い勝手を良くカラーを追加しカラフルなオシャレなオールラウンダーモデル!前後子供乗せも装着可能!日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム!車体全長1800mmx車体全幅590mm 重量26kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約57km( バッテリー容量12.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
    全長(mm)1800全幅(mm)590バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)12タイヤサイズ20充電時間(時間)約3.5適応身長(cm)150以上サドルの高さ(mm)750~900走行距離(km)最大約42(エコモード時)変速段数3段(内装)総質量(kg)約27
  • 扁平缶用トレー 瑞穂化成工業

    扁平缶用トレー

    瑞穂化成工業
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    液だれによる設置場所の汚れを防ぎます。 PP発泡体なので水洗いができ、衛生的です。
    適合0193、0193GY、0194、0194GY、019438、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207MG、0207PK、0315、0317、0318、0483、0488、0761、0763、0772、0773、0775材質PP低発泡(PP)寸法H(mm)28寸法D(mm)360寸法W(mm)915寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915×360×28適合容器No.019438、No.0317、No.0775No.0482、No.0487、No.0207BL、No.0207GYNo.0832、No.0834、No.0488、No.0761、No.0318No.0481、No.0484、No.0489、No.0207BK、No.0829No.0833、No.0193、No.0763、No.0772、No.0194GYNo.0485、No.0207、No.0207Y、No.0830、No.0837No.0194、No.0315、No.0773、No.0204、No.0486No.0207R、No.0207G、No.0831、No.0838、No.0483
  • WALL CLOCK ウォールクロック ダルトン

    WALL CLOCK ウォールクロック

    ダルトン
    4,200税込4,620
    1個
    10日以内出荷から14日以内出荷
    壁掛け時計
    材質スチール、ポリスチレン直径(Φmm)210奥行(mm)65表示方式アナログ
  • 27.5型6段変速付電動アシスト自転車  クロスeバイク 12Ahバッテリー仕様  【完成組立品】 PELTECH(ペルテック)

    27.5型6段変速付電動アシスト自転車 クロスeバイク 12Ahバッテリー仕様 【完成組立品】

    PELTECH(ペルテック)
    119,800税込131,780
    1台
    11日以内出荷
    ニデック製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム搭載!。PELTECH初のUSBポート(1A出力)付き手元スイッチを採用。スマートフォンやライトへの充電が可能に。27.5×1.75サイズの幅広タイヤによる安定した走行。アップダウンに対応した操作性の良いシマノ製外装6段変速装備。クロスバイクには珍しい両立スタンドで駐輪時も安定。前カゴ、キャリアを装備しより通勤通学やお買い物にも便利に ※専用充電器付
    用途通勤通学、アウトドア、お仕事など全長(mm)約1810サイズ27.5型全幅(mm)約560バッテリーリチウムイオン充電時間約4.5~5時間バッテリー容量(Ah)12ライト種類前照灯:LEDライト適応身長(cm)155以上特性盗難防止装置:後輪リング錠走行距離(km)一充電(目安):エコモード約57、標準モード約48、強モード約38変速段数6総質量(kg)約25
  • 防災サイクル 8Ahバッテリー仕様 20型 内装3段変速付き 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 【完成組立品】 PELTECH(ペルテック)

    防災サイクル 8Ahバッテリー仕様 20型 内装3段変速付き 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 【完成組立品】

    PELTECH(ペルテック)
    109,800税込120,780
    1台
    11日以内出荷
    充実装備と取り回しの良いコンパクトサイズの電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様!※専用充電器付。ハンドルのぐらつきを抑え、駐輪時の転倒を防止するハンドルストッパー(くるピタ)付。お買い物に嬉しい大きく軽くて丈夫なフロントバスケット(サイズ目安:幅450×高さ230×奥行き330 (mm))。安定した積載が可能な耐荷重性の高いクラス27のリアキャリア。万が一の災害時には移動用の足としても使える、空気入れ不要でパンクの心配も要らない防災対応仕様!
    用途構内移動用、防災用、日常用など全長(mm)約1750サイズ20型全幅(mm)約580充電時間3.5~4.5時間電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)24ライト種類前照灯:LEDライトサドルの高さ(mm)約750~900走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28キャリアクラス25リアキャリア総質量(kg)約28.5変速シマノグリップシフト内装3段施錠盗難防止装置:後輪リング錠
  • 防災サイクル 12Ahバッテリー仕様 20型 内装3段変速付き 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 【完成組立品】 PELTECH(ペルテック)

    防災サイクル 12Ahバッテリー仕様 20型 内装3段変速付き 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 【完成組立品】

    PELTECH(ペルテック)
    129,800税込142,780
    1台
    11日以内出荷
    充実装備と取り回しの良いコンパクトサイズの電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様!※専用充電器付。ハンドルのぐらつきを抑え、駐輪時の転倒を防止するハンドルストッパー(くるピタ)付。お買い物に嬉しい大きく軽くて丈夫なフロントバスケット(サイズ目安:幅450×高さ230×奥行き330 (mm))。安定した積載が可能な耐荷重性の高いクラス27のリアキャリア。万が一の災害時には移動用の足としても使える、空気入れ不要でパンクの心配も要らない防災対応仕様!
    用途構内移動用、防災用、日常用など全長(mm)約1750サイズ20型全幅(mm)約580充電時間4.5~5時間電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)24ライト種類前照灯:LEDライトサドルの高さ(mm)約750~900走行距離(km)一充電(目安):エコモード約57、標準モード約48、強モード約38キャリアクラス25リアキャリア総質量(kg)約28.5変速シマノグリップシフト内装3段施錠盗難防止装置:後輪リング錠
  • VPS モトクロスハンドガード Barkbusters(バークバスターズ)

    VPS モトクロスハンドガード

    Barkbusters(バークバスターズ)
    10,980税込12,078
    1個
    62日以内出荷
    Variable Protection System(可変防護システム)。レバーの長いモデルにも対応する余裕のあるエルゴノミック・デザインのハンドガードです。
    内容左右セット