カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(703)
  • メカニカル部品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • PLUS(プラス)[文具](8)
  • LION (ライオン事務器)(1)
  • MAZDA(マツダ)(548)
  • ホンダ(270)
  • BIGM(丸山製作所)(121)
  • ニッサン(107)
  • Panasonic(パナソニック)(83)
  • CKD(82)
  • IDEC(和泉電気)(59)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(54)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(48)
  • トヨタ(47)
  • ニッセイ(46)
  • エスコ(26)
  • 旭精工(25)
  • KANON(中村製作所)(25)
  • サンコーテクノ(23)
  • FYH(日本ピローブロック)(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(91)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「021n」の検索結果

724件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VX21/22/23 Series(VX021N-~) SMCVX21/22/23 Series(VX021N-~)SMC
109税込120
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
V Series(VX021N) SMCV Series(VX021N)SMC
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-21N4N4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-21N4N4)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
圧力表示(4) psi
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE021N SMC省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE021NSMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
ポート数2ポートリード線取出方法コンジットターミナル付シリーズVXE□21定格電圧(V)DC24弁形式その他
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-21N1L) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-21N1L)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-21N2BL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-21N2BL)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-21N1CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-21N1CL)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-21N1CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-21N1CL)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
V Series(VV5QC11-21N) SMCV Series(VV5QC11-21N)SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-21N2L) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-21N2L)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-21N4S4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-21N4S4)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-21N2L4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-21N2L4)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21N2N4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21N2N4)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-21N2N4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-21N2N4)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-21N1S4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-21N1S4)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21N2S4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21N2S4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21N2L3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21N2L3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21N3S4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21N3S4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-21N4L4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-21N4L4)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21N3S4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21N3S4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21N3N4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21N3N4)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21N2N4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21N2N4)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21N2L4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21N2L4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21N3L4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21N3L4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21N2L3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21N2L3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-21N2S4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-21N2S4)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-21N4CS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-21N4CS3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-21N4BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-21N4BL4)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21N3BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21N3BL4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21N2BS2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21N2BS2)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21N2CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21N2CL4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21N2BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21N2BL4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-21N1BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-21N1BS4)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-21N1BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-21N1BL4)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21N3CN4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21N3CN4)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21N3CS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21N3CS4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21N2CS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21N2CS4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21N2BL2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-21N2BL2)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-21N3CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-21N3CL4)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
...