カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(121)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ADVANTEC(13)
- BOURNS(17)
- EVER GREEN(17)
- IDEC(和泉電気)(14)
- MAZDA(マツダ)(79)
- MURATA(村田製作所)(15)
- Panasonic(パナソニック)(71)
- SKC(環境測定)(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(36)
- WIKA(20)
- カクイチ(8)
- トヨタ(41)
- ニチコン(32)
- ホンダ(10)
- 三島精器(11)
- 三菱電機(13)
- 大阪魂(7)
- 象印チェンブロック(10)
- ブランドをもっと見る
「0222-01」の検索結果
特価

LQ1U - ユニオン(LQ1U222A)
SMC¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオン異径サイズB側:(2A) インチ:1/4 x 5/32
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1U222B
SMC¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2B) インチ:3/16 x 1/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T222C
SMC¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2C) ミリ:3 x 2
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P222B
SMC¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2B) インチ:3/16 x 1/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1E222B
SMC¥2,198税込¥2,4181個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2B) インチ:3/16 x 1/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1U222C
SMC¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2C) ミリ:3 x 2
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T222B
SMC¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2B) インチ:3/16 x 1/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T222A
SMC¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2A) インチ:1/4 x 5/32
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P222C
SMC¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2C) ミリ:3 x 2
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P222A
SMC¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2A) インチ:1/4 x 5/32
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1E222C
SMC¥2,198税込¥2,4181個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2C) ミリ:3 x 2
直動形2ポートソレノイドバルブ VX222A
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から15日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体水
直動形2ポートソレノイドバルブ VX222D
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から15日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体水
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~)
SMC¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から12日以内出荷用途直動形2ポートソレノイドバルブ VX21/22/23 シリーズ用ポート数2
直動形2ポートソレノイドバルブ VX222E
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から22日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体水
クーラントバルブ (SGCA~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から15日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~)
SMC¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷から11日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面
直動形2ポートソレノイドバルブ VX222H
SMC¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷から16日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体水
クーラントバルブ SGCA2
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。シリーズSGC200
クーラントバルブ SGC22
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。シリーズSGC200