362件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC CADデータあり
3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 二段切換設定 多段圧力制御
使用流体空気 ボディサイズ直接配管形 取付姿勢自由
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に
用途多様な回路をシンプルな 構成で実現 ボディサイズ32
1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)


処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。 ・VEX3:3ポート3ポジションバルブ。
ボディサイズ50
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F20 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)



エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-4~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に
用途多様な回路をシンプルな 構成で実現 ボディサイズ50
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-45-~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)45 作動方式複動片ロッド
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

エアシリンダ エンドロック形 CDBG1UN SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B20 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-4~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類すべり軸受
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2B20) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)


エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2D20-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)20 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

エアシリンダ エンドロック形 CDBG1FA40 SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

MGPM20-45-HN MG Series(MGPM20-45) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)45 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc ロックの位置(H) ヘッド側ロック マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷

・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に
用途多様な回路をシンプルな 構成で実現 ボディサイズ42
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)


ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-4~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類すべり軸受
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QD1~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7 使用流体空気 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

・1台3役(減圧弁、切換弁、速度制御弁)の機能 ・従来のバルブ組合せ回路を単一のバルブに凝縮 ・大能力で経済的なエコノミーシステム
ボディサイズ5
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEX1シリーズ SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)



標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QL10-~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7 使用流体空気 取付金具軸方向フート形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

MG Series(MGPM40-45) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MGPM20-45-HN-M9BWL ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-45 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)45 リード線(m)(L) 3 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロックの位置(H) ヘッド側ロック マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷



ガイド付シリンダ (MGGMB50-4~) SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
79,980 税込87,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2U~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
1個
14,980 税込16,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2B2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
1個
7,298 税込8,028
17日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

CD Series(CDS1FN160) SMC CADデータあり
1個
69,980 税込76,978
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN20-~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
13,980 税込15,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-45~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
19,980 税込21,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)