カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(243)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(36)
- Canon(11)
- ノーブランド(38)
- エクシア(1)
- 理研計器(1,855)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(553)
- MAZDA(マツダ)(539)
- cotta(417)
- BIGM(丸山製作所)(264)
- エスコ(218)
- スズキ(182)
- ホンダ(182)
- パール金属(156)
- HEADS(ヘッズ)(151)
- EBM(江部松商事)(140)
- Panasonic(パナソニック)(129)
- 福井クラフト(112)
- トヨタ(89)
- カナフジ電工(76)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「070h」の検索結果

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-70H)
SMC¥42,980税込¥47,2781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)70作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-70H
SMC¥42,980税込¥47,2781個25日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MDBBB50
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-7~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B40-7~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B40
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付シリンダ (MGGLB20-7~)
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F20-7~)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB20-~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)チューブ内径(Φmm)20
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C40-~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2D20-~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B20
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MG Series(MGPL40-70)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcロックの位置(H) ヘッド側ロックマニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2L40
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B20-7~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2U40-~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C50)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-70
SMC¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)ロックの位置(H) ヘッド側ロックマニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-10~)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個9日以内出荷から10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
ガイド付シリンダ (MGGLB50-7~)
SMC¥94,980税込¥104,4781個9日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C63G-10~)
SMC¥269,800税込¥296,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC¥199,800税込¥219,7801個11日以内出荷から15日以内出荷リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-70~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。ストローク(mm)70使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-10~)
SMC¥89,980税込¥98,9781個10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
ガイド付シリンダ MGGLB3
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個7日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FN250-~)
SMC¥119,800税込¥131,7801個14日以内出荷から39日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)250
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FQ1~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵