カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18,338)
  • 油圧機器・油圧ホース(267)
  • FA担当者のオススメ新商品(96)
  • メカニカル部品(42)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(496)
  • トヨタ(25,398)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14,207)
  • ホンダ(9,583)
  • 三菱ふそう(6,534)
  • 日野自動車(5,353)
  • ミツビシ(5,043)
  • メディアカバーマーケット(4,562)
  • RS PRO(4,014)
  • スバル(3,803)
  • ニッサン(3,390)
  • Panasonic(パナソニック)(3,372)
  • エスコ(3,225)
  • KTM(3,177)
  • 大阪魂(2,853)
  • ダイハツ(2,491)
  • MAZDA(マツダ)(2,351)
  • いすゞ自動車(2,326)
  • BIGM(丸山製作所)(1,596)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,522)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「090」の検索結果

関連キーワード
18,652件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HRS090 - サーモチラー/スタンダードタイプ(HRS090) SMCHRS090 - サーモチラー/スタンダードタイプ(HRS090)SMC
1,098,000税込1,207,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)8/9
90 Series(90) SMC90 Series(90)SMC
849税込934
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
H Series(HRSH090) SMCH Series(HRSH090)SMC
1,298,000税込1,427,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)9.5
90-B SMC90-BSMC
699税込769
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
デュアルロッドシリンダ (CXSL20-90~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL20-90~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)90
デュアルロッドシリンダ (CXSM20-90~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM20-90~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)90
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-90~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-90~)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)90磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDJ2F10-90+90Z) SMCCD Series(CDJ2F10-90+90Z)SMC
8,298税込9,128
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)90ストロークB(mm)90
CD Series(CDJ2B10-90+90Z) SMCCD Series(CDJ2B10-90+90Z)SMC
8,198税込9,018
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)90ストロークB(mm)90
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-90D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-90DSMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)90磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK20-90D~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK20-90D~)SMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)90磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
HRSH090 - サーモチラー/インバータタイプ SMCHRSH090 - サーモチラー/インバータタイプSMC
1,398,000税込1,537,800
1個
7日以内出荷
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-90 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-90SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)90軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8
HRS090 - サーモチラー/スタンダードタイプ SMCHRS090 - サーモチラー/スタンダードタイプSMC
1,198,000税込1,317,800
1個
7日以内出荷
ガイドテーブル (MGF40-90~) SMCガイドテーブル (MGF40-90~)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)90
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-90 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-90SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)90
プレシジョンシリンダ  (MTS20-90~) SMCプレシジョンシリンダ (MTS20-90~)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)90
ガイドテーブル (MGF100-90~) SMCガイドテーブル (MGF100-90~)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)90
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-90A SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-90ASMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)90リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-90 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-90SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)90
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-90 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-90SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドストローク(mm)90軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8
CD Series(CDQ2B50-90+90DCMZ) SMCCD Series(CDQ2B50-90+90DCMZ)SMC
38,980税込42,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストロークS2(mm)90ストロークS1(mm)90作動方式複動片ロッドボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
HRSC090/100用 パーティクルフィルタセット SMCHRSC090/100用 パーティクルフィルタセットSMC
99,980税込109,978
1セット
翌々日出荷
用途循環液の異物を除去します。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)
CDQ2A40-90 SMCCDQ2A40-90SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)90磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ (CXSL25-90~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL25-90~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)90
MG Series(MGPL20-90) SMCMG Series(MGPL20-90)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)90リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-90Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-90ZSMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)90ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
デュアルロッドシリンダ (CXSM25-90~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM25-90~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)90
デュアルロッドシリンダ (CXSL32-90~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL32-90~)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)90軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) Rc 1/8
MG Series(MGPM50-90) SMCMG Series(MGPM50-90)SMC
52,980税込58,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)90
MG Series(MGPM40-90) SMCMG Series(MGPM40-90)SMC
48,980税込53,878
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)90リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
90-C SMC90-CSMC
989税込1,088
1個
9日以内出荷
HRSC090/100用 パーティクルフィルタ交換用エレメント SMCHRSC090/100用 パーティクルフィルタ交換用エレメントSMC
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)
デュアルロッドシリンダ (CXSM32-90~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM32-90~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)90軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) Rc 1/8
デュアルロッドシリンダ (CXSL15-90~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL15-90~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)90
MG Series(MGPL40-90AZ) SMCMG Series(MGPL40-90AZ)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク調整範囲(mm)(A) 0~10作動方式複動片ロッドストローク(mm)90リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MG Series(MGPM100-90) SMCMG Series(MGPM100-90)SMC
97,980税込107,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)90リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
デュアルロッドシリンダ (CXSM15-90~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM15-90~)SMC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)90
HRSC090/100用 バイパス配管セット SMCHRSC090/100用 バイパス配管セットSMC
46,980税込51,678
1セット
翌々日出荷
用途バイパス配管セットを使用し、最低必要流量以上の循環液流量を確保してくださいRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)適合型式HRSC090-□□-40最低流量(L/min)本体:20
...