カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • トヨタ(57)
  • エスコ(26)
  • ニッサン(18)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • Murata Power Solutions(14)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • CKD(11)
  • スズキ(11)
  • カストロール(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • XP POWER(11)
  • StarTech.com(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • WURTH ELEKTRONIK(9)
  • マキテック(8)
  • コスモ石油(8)
  • Kawasaki(8)
  • A.S.H(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0w-40」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H Series(HRS150) SMCH Series(HRS150)SMC
1,498,000税込1,647,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)15
H Series(HRS100) SMCH Series(HRS100)SMC
1,298,000税込1,427,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)10
H Series(HRSH090) SMCH Series(HRSH090)SMC
1,498,000税込1,647,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)9.5
HRS090 - サーモチラー/スタンダードタイプ(HRS090) SMCHRS090 - サーモチラー/スタンダードタイプ(HRS090)SMC
1,198,000税込1,317,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)8/9
H Series(HRSH100) SMCH Series(HRSH100)SMC
1,798,000税込1,977,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)10
H Series(HRSH250) SMCH Series(HRSH250)SMC
2,498,000税込2,747,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)25
H Series(HRSH200) SMCH Series(HRSH200)SMC
2,198,000税込2,417,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)20
H Series(HRSH150) SMCH Series(HRSH150)SMC
1,998,000税込2,197,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)15
HRS100/150-W-40 - サーモチラー /水冷400V仕様 SMCHRS100/150-W-40 - サーモチラー /水冷400V仕様SMC
1,398,000税込1,537,800
1個
7日以内出荷
仕様配管ねじ種類:(-) Rc
サーモチラー インバータタイプ HRSHシリーズ  HRSH250 SMCサーモチラー インバータタイプ HRSHシリーズ HRSH250SMC
2,598,000税込2,857,800
1個
8日以内出荷
冷却能力(kW)25
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7330 SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7330SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7230 SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7230SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY7230) SMCS Series(SY7230)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 水冷冷凍式タイプ SMCノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 水冷冷凍式タイプSMC
2,598,000税込2,857,800
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
空輸可能CO2冷媒(R744)を採用GWPを大幅に削減フロン回収、廃棄コスト不要フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度設定範囲(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)
サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series SMCサーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL SeriesSMC
3,098,000税込3,407,800
1台
30日以内出荷
1台のチラーで2系統を個別に温調可能省スペース/省配線設置面積22%削減電源系統:1系統でOK省エネルギー省エネ 消費電力30%削減タッチパネルを採用
用途レーザ用デュアルタイプ付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット一式,CH2用パーティクルフィルタセット一式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む温度範囲(℃)CH1:5~35、CH2:10~40RoHS指令(10物質対応)対応
低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF Series SMC低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF SeriesSMC
4,698,000税込5,167,800
1台
30日以内出荷
低GWP冷媒対応GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準EU冷媒規制:GWP 150以上米国冷媒規制:GWP 700以上カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上環境対応冷媒R454C (空輸不可)1台のチラーで2系統を個別に温調可能省スペース/省配線タッチパネルテンキー入力可能アラーム内容、メンテナンス時期のお知らせを表示温度波形グラフ表示可能
用途レーザー用デュアルタイプ付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット1式、CH2用パーティクルフィルタセット1式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む)電源(V)三相AC380~415(50Hz)/三相AC380~480(60Hz)最大流量(L/min)CH1:130、CH2:16最大揚程(m)CH1:55、CH2:49定格流量(L/min)CH1:45(0.45MPa)、CH2:10(0.45MPa)使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:146)設定温度(℃)CH1:5~35、CH2:10~40RoHS指令(10物質対応)対応
サーモチラー レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLEシリーズ SMCサーモチラー レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLEシリーズSMC
1,398,000税込1,537,800
1個
40日以内出荷
2系統を個別に温調可能でコンパクト、電源1系統の配線で2系統の温調が可能(配線工数削減)、消費電力17%削減
冷却能力(kW)9.5(CH1,2合計)
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB50-40DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB50-40DZSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドストローク(mm)40タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
水用デジタルフロースイッチ PF3W72 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W72SMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から37日以内出荷
3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
水用デジタルフロースイッチ PF3W71 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W71SMC
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
3色表示2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)薬液に対応。
定格流量(L/min)10~100
水用デジタルフロースイッチ PF3W5 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W5SMC
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から37日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
水用デジタルフロースイッチ PF3W70 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W70SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
定格流量(L/min)0.5~4
水用デジタルフロースイッチ PF3W74 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W74SMC
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
定格流量(L/min)5~40
薄形シリンダ CDQ2B40-30 SMC薄形シリンダ CDQ2B40-30SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
水用デジタルフロースイッチ PF3W3 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W3SMC
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB50-40DCMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB50-40DCMZSMC
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB50-40DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB50-40DMZSMC
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドストローク(mm)40タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB50-40DCZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB50-40DCZSMC
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドストローク(mm)40タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
S Series(SS5V2-W10S40D) SMCS Series(SS5V2-W10S40D)SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000