カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,864)
- メカニカル部品(38)
- 油圧機器・油圧ホース(35)
- FA担当者のオススメ新商品(22)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(674)
- エスコ(9,370)
- 大阪魂(9,253)
- RS PRO(6,805)
- 三木プーリ(6,684)
- WURTH ELEKTRONIK(4,834)
- SAMTEC(4,431)
- NSK(日本精工)(3,359)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,597)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,199)
- 日本モレックス(molex)(1,951)
- TRUSCO(1,720)
- TAKIGEN(タキゲン)(1,665)
- ノーブランド(1,552)
- コノエ(1,521)
- Panasonic(パナソニック)(1,466)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,435)
- タンガロイ(1,430)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,422)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(464)
価格
価格で絞り込む
「1.0mm」の検索結果

直動形2ポートソレノイドバルブ VX210
SMC(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から16日以内出荷空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~)
SMC(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から11日以内出荷削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS12
SMC¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から18日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
薄形シリンダ/高出力形 CQE Series
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から30日以内出荷・理論出力最大1.5倍。・既存CQ22シリーズと同一外形寸法。・多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現。・圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減。 シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能取付支持方式通し穴・両端タップ共通(標準)タイプ高出力タイプクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)
薄形シリンダ/プレート形 CQUB2
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から10日以内出荷・幅寸法:最大40%削減 (ピストン長円形により幅寸法最大40%削減(CQ2シリーズ比較)) ・全長:最大15%短縮 ・容積:最大18%減少 ・質量:最大36%削減 (メーカーMUシリンダ、30ストロークでの比較) ・4方向からオートスイッチの取付可能。 ・スイッチのはみ出しがありません。作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/プレート形 CQUB4
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から12日以内出荷・幅寸法:最大40%削減 (ピストン長円形により幅寸法最大40%削減(CQ2シリーズ比較)) ・全長:最大15%短縮 ・容積:最大18%減少 ・質量:最大36%削減 (メーカーMUシリンダ、30ストロークでの比較) ・4方向からオートスイッチの取付可能。 ・スイッチのはみ出しがありません。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ/プレート形 CQUB3
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷・幅寸法:最大40%削減 (ピストン長円形により幅寸法最大40%削減(CQ2シリーズ比較)) ・全長:最大15%短縮 ・容積:最大18%減少 ・質量:最大36%削減 (メーカーMUシリンダ、30ストロークでの比較) ・4方向からオートスイッチの取付可能。 ・スイッチのはみ出しがありません。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ/プレート形 CQUD2
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から10日以内出荷幅寸法:最大40%削減 (ピストン長円形により幅寸法最大40%削減(CQ2シリーズ比較)) 全長:最大15%短縮 容積:最大18%減少 質量:最大36%削減 (メーカーMUシリンダ、30ストロークでの比較) 4方向からオートスイッチの取付可能。 スイッチのはみ出しがありません。作動方式複動片ロッド
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB4
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上5色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。チューブ内径(Φmm)40
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB2
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上3色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB6
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上15色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。チューブ内径(Φmm)63
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB8
SMC¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上8色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。チューブ内径(Φmm)80
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB6
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から27日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上7色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。チューブ内径(Φmm)63
...