カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(781)
- メカニカル部品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- YAGEO(94)
- KEMET(75)
- 住友電工ハードメタル(61)
- コガネイ(48)
- 京セラ(41)
- サカエ(41)
- WURTH ELEKTRONIK(38)
- NS(日進工具)(35)
- MURATA(村田製作所)(35)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(33)
- ケナメタル(31)
- 明工社(31)
- NACHI(不二越)(25)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(25)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(23)
- S&K(三興製作所)(22)
- 椿本チエイン(20)
- イマオコーポレーション(19)
- ブランドをもっと見る
「1.25r」の検索結果
特価

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~)
SMC(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から18日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~)
SMC(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から11日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
スライドユニット (CXWM~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から18日以内出荷・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から11日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
スライドユニット (CXWL~)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個当日出荷から22日以内出荷・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵,ボールブッシュ軸受(基本形)。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~)
SMC¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から11日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CJ2ZB16)
SMC¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-12~)
SMC¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッド
エアシリンダ CDBA2G100
SMC¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から20日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
エアシリンダ CDBA2C63
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から20日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSL10-1~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル(MXS25-125~)
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷ワークテーブル+コンパクトに一体化。 精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 高剛性/高精度。 クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 小形/軽量。 デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)125作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS20-125~)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)125作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBF4
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBB5
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBB6
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル (MXQ16-125R~)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)125作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXS16-1
SMC¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。作動方式複動
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KL-Z
SMC¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
...