CJ Series(CJ2YL16)

CJ Series(CJ2YL16) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
全19種類を絞り込む
ストローク(mm)
ヘッドカバーのポート位置
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ヘッドカバーのポート位置
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37262392CJ2YL16-10Z(-) 軸に対し90°10
3,340
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262408CJ2YL16-11Z(-) 軸に対し90°11
3,340
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262417CJ2YL16-12Z(-) 軸に対し90°12
3,340
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262426CJ2YL16-15Z(-) 軸に対し90°15
3,340
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
37262435CJ2YL16-30Z(-) 軸に対し90°30
3,390
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
37262444CJ2YL16-25Z(-) 軸に対し90°25
3,390
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262453CJ2YL16-45Z(-) 軸に対し90°45
3,610
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
37262462CJ2YL16-40Z(-) 軸に対し90°40
3,610
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262478CJ2YL16-45RZ(R) 軸方向45
3,610
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262487CJ2YL16-60Z(-) 軸に対し90°60
3,670
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262496CJ2YL16-75Z(-) 軸に対し90°75
3,890
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
37262505CJ2YL16-100Z(-) 軸に対し90°100
4,330
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
37262514CJ2YL16-85Z(-) 軸に対し90°85
4,330
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262523CJ2YL16-125Z(-) 軸に対し90°125
4,770
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262532CJ2YL16-125RZ(R) 軸方向125
4,770
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262548CJ2YL16-150Z(-) 軸に対し90°150
4,990
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
37262557CJ2YL16-175Z(-) 軸に対し90°175
5,430
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
37262566CJ2YL16-200Z(-) 軸に対し90°200
5,870
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
37262575CJ2YL16-180Z(-) 軸に対し90°180
5,870
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする