カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(991)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(51)
- ASUS(エイスース)(106)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(103)
- KITZ(キッツ)(136)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(150)
- PISCO(ピスコ)(112)
- SUS(エスユーエス)(377)
- TRUSCO(115)
- アズワン(310)
- イトーキ(164)
- エスコ(404)
- ジーエルサイエンス(233)
- ノーブランド(116)
- フジトク(108)
- マルゼン[厨房機器](1,042)
- 大阪魂(766)
- 水本機械製作所(157)
- 潤工社(110)
- 鶴見製作所(152)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(117)
「1/4 sus」の検索結果

SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
ミニチュア管継手 SUS316 (MS-5~)
SMC¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷から10日以内出荷・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM
SMC(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から11日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)FKM作動方式直動形材質(ボディ)SUS
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から11日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)NBR作動方式直動形材質(ボディ)SUS
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)EPDM作動方式直動形材質(ボディ)SUS
エルボユニオン KQG2L
SMC(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から11日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質SUS316
ストレート KQG2H
SMC¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から15日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)NBR作動方式パイロット形材質(ボディ)SUS
隔壁用ユニオン KQG2E
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
六角穴付ハーフユニオン KQG2S
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から11日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
メスユニオン KQG2F
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から11日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
ユニオンワイ KQG2U
SMC¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から60日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
チーズ KQG2T
SMC¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から51日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
エルボユニオン (KGL~)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1袋(2個)当日出荷から11日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。脚部伸縮ピッチ(mm)●耐食環境使用可能●金属部:SUS303
隔壁用ユニオン (KGE~)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1袋(2個)当日出荷から9日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。材質SUS303脚部伸縮ピッチ(mm)●耐食環境使用可能●金属部:SUS303
ストレート (KGH~)
SMC¥2,798~税込¥3,078~1袋(2個)当日出荷から11日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。
レジューサ KQG2R
SMC(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
プラグ KQG2P
SMC¥439税込¥4831個当日出荷から9日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
ユニオンワイ (KGU~)
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(2個)当日出荷から9日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に 使用。
エルボユニオン KGL10
SMC¥5,998~税込¥6,598~1袋(2個)当日出荷から9日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。適合チューブ外径(Φmm)10
ユニバーサルエルボユニオンs(KRV~)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1袋(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途ボディの六角頭部を ボックスレンチで締 付ける狭いスペース 用のエルボユニオン。ねじの種類R
隔壁用ユニオン KGE
SMC¥7,698~税込¥8,468~1袋(2個)当日出荷から11日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途パネル取付等の チューブ同士の中 継接続に使用。材質SUS303
異径ダブルユニオンワイ KGUD0
SMC¥7,798~税込¥8,578~1袋(2個)当日出荷から9日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途めねじ部からの同一 方向の4分岐配管に 使用。
両口チーズユニオン (KGT~)
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(2個)当日出荷から11日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。
エルボユニオン KGL06
SMC¥4,398~税込¥4,838~1袋(2個)当日出荷から11日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。適合チューブ外径(Φmm)6
ユニオンワイ KGU10
SMC¥7,698税込¥8,4681袋(2個)当日出荷から9日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途同一方向のチューブ 同士の分岐接続に 使用。
...