カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31,522)
- メカニカル部品(1,085)
- 油圧機器・油圧ホース(327)
- FA担当者のオススメ新商品(58)
- はんだ関連・静電気対策用品(57)
- 機構部品(8)
- 測定用品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(411)
- BIGM(丸山製作所)(8,445)
- Kawasaki(4,391)
- MAZDA(マツダ)(27,729)
- YAMAHA(ヤマハ)(9,438)
- いすゞ自動車(3,850)
- イトーキ(4,580)
- エスコ(4,694)
- スズキ(6,379)
- スバル(3,998)
- トヨタ(20,970)
- ニッサン(9,006)
- ホンダ(39,127)
- ミツビシ(10,982)
- メディアカバーマーケット(12,560)
- 三木プーリ(3,554)
- 三菱ふそう(19,157)
- 大阪魂(11,906)
- 日野自動車(7,402)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(587)
価格
価格で絞り込む
「1☓6」の検索結果

LQ1T - ユニオンティ(LQ1T6A)
SMC¥509~税込¥560~1個当日出荷から9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオンティ異径サイズB側:(-) インチ:1 x 7/8
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1U6
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から11日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CY1S6~)
SMC¥629税込¥6921個4日以内出荷・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG6)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG6
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L6H)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1-6
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L6H-1~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
薄形シリンダ CDQ2F16-1
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ステンレスシリンダ CDJ5F16SV
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個3日以内出荷から9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
クランプシリンダ (磁石なし) CK1B6
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-150
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
薄形シリンダ CDQ2F16-2
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2F16-3
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
クランプシリンダ (磁石なし) CK1A6
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
ステンレスシリンダ CDJ5F16SR
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-150B
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
LQ1U - ユニオン(LQ1U6B)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオン異径サイズB側:(-) インチ:3/4 x 5/8
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1L6
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T6
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
...