カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,692)
- FA担当者のオススメ新商品(29)
- はんだ関連・静電気対策用品(22)
- メカニカル部品(16)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(231)
- ホンダ(4,088)
- BIGM(丸山製作所)(3,408)
- トヨタ(2,635)
- MAZDA(マツダ)(2,463)
- 日野自動車(2,286)
- スズキ(1,876)
- 三菱ふそう(1,861)
- 三木プーリ(1,757)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,476)
- RS PRO(1,469)
- KITO(キトー)(1,285)
- エスコ(1,273)
- ミツビシ(1,096)
- コガネイ(1,048)
- ニッサン(753)
- Kawasaki(629)
- いすゞ自動車(598)
- WURTH ELEKTRONIK(434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,157)
価格
価格で絞り込む
「1・1/4」の検索結果
特価

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01N1BS4)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01N1BL4)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01N1BL4)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F1L4)
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01N1CL4)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01N1L4)
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01N1CS4)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F1BL4)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から11日以内出荷小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)
SMC¥1,098税込¥1,2081袋(1個)当日出荷から18日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4外径(Φmm)6コイル径(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン色黒使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY70シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から18日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0有効断面積(mm2)6使用流体空気および不活性ガス
5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数3使用流体空気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から11日以内出荷主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114A)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から11日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズシリーズ(A) 大流量タイプポート数3コイル(-) 1W
小型圧力スイッチ ZSE
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。 ・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変) ・簡単な配線 コネクタタイプ電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス応答時間5ms以下定格圧力範囲(kPa)0~-101設定圧力範囲(kPa)0~-101耐圧力(kPa)500繰返し精度±1%F.S.以下拡張アナログ出力範囲(kPa)10~0
...