カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,474)
- メカニカル部品(395)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(23)
- KITO(キトー)(823)
- ホンダ(666)
- 大阪魂(445)
- RS PRO(185)
- Panasonic(パナソニック)(184)
- エスコ(144)
- BIGM(丸山製作所)(143)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(127)
- スズキ(118)
- サンドビック(110)
- コガネイ(107)
- イスカル(91)
- 三菱電機(80)
- YAMAHA(ヤマハ)(80)
- モートーン(76)
- Igus(イグス)(75)
- ODELIC(オーデリック)(69)
- Kawasaki(66)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
「100-16」の検索結果
特価

薄形シリンダ CDQ2B100-16
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2A100-16DCMZ)
SMC¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷ストローク(mm)16作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B100-16DZ)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個13日以内出荷ストローク(mm)16タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100-16~)
SMC¥479,800~税込¥527,780~1個24日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)
圧力スイッチ IS10
SMC(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から9日以内出荷16%軽量化、11%小型化(IS1000比較) 寿命500万回。 モジュラF.R.L.に接続可能。接続口径1/8接点構成1a使用流体空気および不活性ガス周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60℃(凍結なきこと)
真空ユニット(ZX100-K16~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能CE-対応品-電磁弁定格電圧(V)DC12搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプPV・Vポート管接続口径M5X0.8
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0~)
SMC(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から18日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3使用流体空気・水
小型圧力スイッチ ZSE
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。 ・応差の設定が可能 圧力設定範囲の1~10%(可変) ・簡単な配線 コネクタタイプ電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス応答時間5ms以下定格圧力範囲(kPa)0~-101設定圧力範囲(kPa)0~-101耐圧力(kPa)500繰返し精度±1%F.S.以下拡張アナログ出力範囲(kPa)10~0
空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~)
SMC¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から22日以内出荷・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBG100)
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F100)
SMC¥82,980税込¥91,2781個当日出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF100)
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD100)
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F100-Z
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC100)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T100-Z
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D100-Z
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアスライドテーブル (MXQ16-100~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個当日出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)100アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G100-Z
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C100-Z
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC100)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B100-Z
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH100)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG100)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
...