SMC
エアスライドテーブル (MXQ16-100~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)
100
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
給油
不要(無給油)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24715731
MXQ16-100
CADデータダウンロード
¥
56,430
¥
51,980
¥
41,980
アウトレット
¥
46,178
(税込)
当日出荷
残り1点です
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください