カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(390)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- KITO(キトー)(203)
- 東海キャスター(61)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(23)
- NAC(長堀工業)(22)
- NSP(22)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- エスコ(17)
- IKO(日本トムソン)(17)
- ノーブランド(16)
- TRUSCO(14)
- CKD(13)
- omron(オムロン)(10)
- 扶桑精機(9)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- 大阪魂(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- 澤村電気工業(8)
- 東日興産(TN)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「100-l12」の検索結果
特価

エアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-100~)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個11日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
ものさしくん (CE1L12-100~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)100
エアスライドテーブル(MXS12L-100~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS12L-100~)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
MX Series(MXQ12L-100ZHF)
SMC¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZHF)前進端ショックアブソーバ+後退端ラバーストッパボディオプション(L)対称形リード線(m)(L)3オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
エアスライドテーブル (MXQ12L-100-~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12L-100R~)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12L-100C~)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12L-100~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12L-100B~)
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)100
エアスライドテーブル (MXQ12L-100A~)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)100
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-100ASBT
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)100アジャスターオプション(ASBT) 前進端アジャスタ+後退端アブソーバリード線長さ(mm)(M) 1ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-100ZHF
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZHF) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(L) 対称形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-100ZG
SMC¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ機能オプション(-) なしボディオプション(L) 対称形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-100R
SMC¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動機能オプション(R) エンドロック付リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-100AT
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(L) 対称形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-100Z
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(Z) アジャスタなし機能オプション(-) なしボディオプション(L) 対称形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-100ASR
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(R) エンドロック付ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(L) 対称形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-100A
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(-) 標準ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(L) 対称形
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-100AT
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)100アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタポートねじの種類(-) M5×0.8
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-100ZB
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(L) 対称形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-100ZA
SMC¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(L) 対称形リード線(m)(Z) 5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-100BSCT
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスターオプション(BSCT) 前進端アブソーバ+後退端メタルストッパ機能オプション(-) 標準リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形