カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(114)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • 興研(8)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
  • トヨタ(229)
  • BIGM(丸山製作所)(205)
  • ホンダ(175)
  • 三菱(54)
  • 日野自動車(44)
  • TOEX(LIXIL)(38)
  • AMPHENOL(35)
  • KEMET(33)
  • ミツビシ(23)
  • RS PRO(23)
  • KTM(21)
  • CKD(20)
  • ダイハツ(19)
  • ニッサン(15)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • omron(オムロン)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1010a」の検索結果

119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-1010A) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-1010A)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1010配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
CJ Series(CJ2D10) SMCCJ Series(CJ2D10)SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~)SMC
8,598税込9,458
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
CJ Series(CJ2B10) SMCCJ Series(CJ2B10)SMC
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルロッドシリンダ CXSJL10 SMCデュアルロッドシリンダ CXSJL10SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85 SMCISOシリンダ 複動・片ロッド CD85SMC
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
・規格番号:ISO 6432 ISOシリンダは国際標準化機構(ISO)で策定された国際規格に対応したシリンダです。 同じ規格番号であれば取付寸法は世界共通です。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能。
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ (CXSJL10-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJL10-~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
MXP シリーズ - エアスライドテーブル(MXP10) SMCMXP シリーズ - エアスライドテーブル(MXP10)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル (MXP10-~) SMCエアスライドテーブル (MXP10-~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。 ・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。 ・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2SMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2E10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2E10SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ SMCCXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動
CM Series(CM2E20) SMCCM Series(CM2E20)SMC
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMCCJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッドSMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJL10) SMCCXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJL10)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
クリーンルーム用空気圧機器(11-MXP~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-MXP~)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
デュアルロッドシリンダ CXSJM10 SMCデュアルロッドシリンダ CXSJM10SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル MXPシリーズ MXP10-10 SMCエアスライドテーブル MXPシリーズ MXP10-10SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)10作動方式複動
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-10 SMCデュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-10SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)10配管形式(-) 標準形軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ CXS2L10 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L10SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM10) SMCCXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM10)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16G) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16G)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-10ARZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-10ARZ)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)10クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(A) レール取付ロッド先端金具(-) 金具なし
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN10) SMCC85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN10)SMC
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-10ARZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-10ARZSMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)10クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
デュアルロッドシリンダ CXS2M10 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M10SMC
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-10ARZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-10ARZ)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2E10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2E10SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
その他(PV~) SMCその他(PV~)SMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-10 SMCデュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-10SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)10配管形式(-) 標準形軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8
エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2WB10 SMCエアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2WB10SMC
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動両ロッド
CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10) SMCCJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WF10)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-10AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-10AZSMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)10クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付
クリーンルーム用空気圧機器(11-CXSJ~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-CXSJ~)SMC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
クリーンルーム用空気圧機器(12-CXSJL~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(12-CXSJL~)SMC
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-10AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-10AZ)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)10