カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(114)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • トヨタ(1,651)
  • ダイハツ(1,225)
  • スバル(458)
  • BIGM(丸山製作所)(158)
  • ホンダ(66)
  • 富士変速機(18)
  • 協育歯車(17)
  • CKD(17)
  • IDEC(和泉電気)(16)
  • TRUSCO(15)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • Kawasaki(14)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • 内外電機(13)
  • ニッサン(13)
  • KTM(13)
  • イマオコーポレーション(12)
  • サカセ化学工業(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1010b」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-1010B SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-1010BSMC
129,800税込142,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1010
エキゾーストクリーナ (AMC~) SMCエキゾーストクリーナ (AMC~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。
消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
AMC - エキゾーストクリーナ SMCAMC - エキゾーストクリーナSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85 SMCISOシリンダ 複動・片ロッド CD85SMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・規格番号:ISO 6432 ISOシリンダは国際標準化機構(ISO)で策定された国際規格に対応したシリンダです。 同じ規格番号であれば取付寸法は世界共通です。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能。
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エコノミーバルブ VEX5シリーズ SMCエコノミーバルブ VEX5シリーズSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・1台3役(減圧弁、切換弁、速度制御弁)の機能 ・従来のバルブ組合せ回路を単一のバルブに凝縮 ・大能力で経済的なエコノミーシステム
エアスライドテーブル (MXP10-~) SMCエアスライドテーブル (MXP10-~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。 ・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。 ・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。
MXP シリーズ - エアスライドテーブル SMCMXP シリーズ - エアスライドテーブルSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
作動方式複動形
エアスライドテーブル MXP10 SMCエアスライドテーブル MXP10SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。
作動方式複動
MXP シリーズ - エアスライドテーブル(MXP10) SMCMXP シリーズ - エアスライドテーブル(MXP10)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル MXPシリーズ MXP10-10B SMCエアスライドテーブル MXPシリーズ MXP10-10BSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
SGCA - エアオペレート形(SGCA221B) SMCSGCA - エアオペレート形(SGCA221B)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM弁形式(1) ノーマルクローズ
SGCA - エアオペレート形(SGCA221A) SMCSGCA - エアオペレート形(SGCA221A)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L25H) SMCCY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L25H)SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN10) SMCC85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN10)SMC
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
クーラントバルブ SGCA2 SMCクーラントバルブ SGCA2SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC200
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KE10) SMCC85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KE10)SMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KY10) SMCC85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KY10)SMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)10作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
55 Series(55-CD85) SMC55 Series(55-CD85)SMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF10) SMCC85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF10)SMC
3,298税込3,628
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
クーラントバルブ (SGCA~) SMCクーラントバルブ (SGCA~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
CD Series(CD85Y10) SMCCD Series(CD85Y10)SMC
2,798税込3,078
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CD85E10) SMCCD Series(CD85E10)SMC
2,798税込3,078
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-1010BZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-1010BZ)SMC
139,800税込153,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1010配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L40H) SMCCY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L40H)SMC
179,800税込197,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
SGCA - エアオペレート形(SGCA222A) SMCSGCA - エアオペレート形(SGCA222A)SMC
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBR弁形式(2) ノーマルオープン
クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA221A SMCクーラントバルブ SGCシリーズ SGCA221ASMC
22,980税込25,278
1個
15日以内出荷
シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ
クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA221B SMCクーラントバルブ SGCシリーズ SGCA221BSMC
24,980税込27,478
1個
15日以内出荷
シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM弁形式(1) ノーマルクローズ
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-1010BZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-1010BZ)SMC
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1010配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B63-1010 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B63-1010SMC
169,800税込186,780
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動標準ストローク(mm)1010
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B40-1010 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B40-1010SMC
97,980税込107,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動標準ストローク(mm)1010
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-1010H) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-1010H)SMC
88,980税込97,878
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1010作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B40-1010H SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B40-1010HSMC
88,980税込97,878
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1010作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY Series(MY1B20-1010) SMCMY Series(MY1B20-1010)SMC
51,980税込57,178
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)1010
SGCA - エアオペレート形 SMCSGCA - エアオペレート形SMC
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC(3件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-1010Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-1010ZSMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)1010形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
I Series(IR1010) SMCI Series(IR1010)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディサイズ1
レギュレータ/銅系・フッ素系不可 SMCレギュレータ/銅系・フッ素系不可SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷