カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • トヨタ(27)
  • Kawasaki(13)
  • AFAM(アファム)(4)
  • 東洋国際(4)
  • NS(日進工具)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • RS PRO(2)
  • ツツミ工業(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • 岩田製作所(1)
  • オイレス工業(1)
  • グーリング(1)
  • サンコー(三甲)(1)
  • サンドビック(1)
  • シヤチハタ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1013-08」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロセスポンプ/単動ポンプPB101 SMCプロセスポンプ/単動ポンプPB101SMC(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から18日以内出荷
・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。 ・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較) ・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較) ・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。 ・ダイヤフラム式により低発塵 ・可燃性流体使用可能(エアオペレート型) ・自吸式で呼び水不要 ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。
用途・洗車機 水・洗剤供給 ・工作機械 油供給 ・印刷機 インク・溶剤供給 ・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給 ・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給 ・半導体・液晶関連装置 純水・溶剤供給、廃液回収 ・太陽電池・二次電池関連装置 電解液・純水供給
プロセスポンプ/単動ポンプ PB131 SMCプロセスポンプ/単動ポンプ PB131SMC
48,980税込53,878
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。 ・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較) ・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較) ・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。 ・ダイヤフラム式により低発塵 ・可燃性流体使用可能(エアオペレート型) ・自吸式で呼び水不要 ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。
用途・洗車機 水・洗剤供給 ・工作機械 油供給 ・印刷機 インク・溶剤供給 ・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給 ・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給 ・半導体・液晶関連装置 純水・溶剤供給、廃液回収 ・太陽電池・二次電池関連装置 電解液・純水供給仕様●推奨使用サイクル:1~5Hz●パイロットエア用電磁弁推奨Cv値:0.2材質チェック弁:PTFE、New PFA/接液部シール材:PTFE質量(kg)0.3使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5材質(本体(接液部))New PFA耐圧(MPa)0.75空気消費量(L/min)15(ANR)以下吸入揚程(m)0.5まで使用流体市水、純水、タービン油、切削油、ブレーキ油、フラックス溶剤、トルエン溶剤、メチルエチルケトン溶剤、アセトン溶剤、不活性溶剤、エチルアルコール、イソプロピルアルコール、次亜塩素酸ソーダ、過酸化水素水(5%)、アンモニア(20%)寿命5000万回騒音レベル(dB(A))71以下周囲温度および使用流体温度(℃)0~50(凍結なきこと、ヒートサイクルがかからないこと)取付姿勢FLUIDOUTポートを上側にすること駆動方式エアオペレート型使用可能粘度(mPa・s)最高100
ダイヤフラムポンプカテゴリ