カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(164)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ニッサン(67)
  • RS PRO(63)
  • ニッセイ(56)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(53)
  • CKD(36)
  • NB(日本ベアリング)(33)
  • 三木プーリ(28)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • Beat-Sonic(18)
  • KHK(小原歯車工業)(17)
  • ユニカ(15)
  • TRUSCO(14)
  • IKO(日本トムソン)(14)
  • 椿本チエイン(13)
  • ナベヤ(13)
  • BIG DAISHOWA(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • NSK(日本精工)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「105n」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サクションガード用交換用エレメント SMCサクションガード用交換用エレメントSMC
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
交換用エレメント SMC交換用エレメントSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~)SMC(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~)SMC
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化 360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
制御方式メータアウト形状ユニバーサルタイプメーターアウトボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリーズSY5000
VQ110 SMCVQ110SMC
3,198税込3,518
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用流体空気
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~)SMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R1 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R1SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R10 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R10SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCMB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011N-~) SMC洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011N-~)SMC
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
SS5Y3-41 SMCSS5Y3-41SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から38日以内出荷
シリーズSY3000
MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
CD Series(CDA2B50-1) SMCCD Series(CDA2B50-1)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2211 SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2211SMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
AS_3_1F - ユニバーサルタイプ SMCAS_3_1F - ユニバーサルタイプSMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
S Series(SS3YJ5) SMCS Series(SS3YJ5)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2201 SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2201SMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
工業用フィルタ FGDTA-04 SMC工業用フィルタ FGDTA-04SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDTB SMC工業用フィルタ FGDTBSMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
S Series(SS5YJ3) SMCS Series(SS5YJ3)SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
工業用フィルタ FGDTA-06 SMC工業用フィルタ FGDTA-06SMC
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDTA-03 SMC工業用フィルタ FGDTA-03SMC
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
工業用フィルタ FGDFA SMC工業用フィルタ FGDFASMC
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
スピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS2300 SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS2300SMC
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
工業用フィルタ FGDEA SMC工業用フィルタ FGDEASMC
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1012~) SMC洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1012~)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ SMCFGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズSMC
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDFA) SMCFGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDFA)SMC
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
工業用フィルタ FGETB SMC工業用フィルタ FGETBSMC
339,800税込373,780
1個
7日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGDFB SMC工業用フィルタ FGDFBSMC
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDCB SMC工業用フィルタ FGDCBSMC
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDFB) SMCFGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDFB)SMC
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
その他(VVS~) SMCその他(VVS~)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1010~) SMC洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1010~)SMC(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
工業用フィルタ FGETC SMC工業用フィルタ FGETCSMC
429,800税込472,780
1個
7日以内出荷