カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • サンエス(920)
  • イマオコーポレーション(132)
  • スズキ(119)
  • StarTech.com(96)
  • エレコム(92)
  • RS PRO(82)
  • ホンダ(71)
  • ナベヤ(71)
  • omron(オムロン)(50)
  • グリーンフィールドプロジェクト(49)
  • BUFFALO(バッファロー)(47)
  • ノーブランド(46)
  • IKO(日本トムソン)(40)
  • BIGM(丸山製作所)(39)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(38)
  • ニッセイ(36)
  • Canon(36)
  • サンワサプライ(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10g lan」の検索結果

関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 SMC

    イオナイザ(ファンタイプ) IZF10

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
    イオン発生方式コロナ放電式材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン電圧(V)(オフセット)±13以内適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC)電源電圧(V)DC24±10%使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)最大負荷電流(mA)80電圧印加方式DC印加電圧(kV)±5残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
  • 集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21 SMC

    集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21

    SMC
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
  • G46-SR A/B - Pressure Gauge For Clean Regulator/With Limit Indicator SMC

    G46-SR A/B - Pressure Gauge For Clean Regulator/With Limit Indicator

    SMC
    9,798税込10,778特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)仕様特殊仕様:(-) なし
  • パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC

    パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    29,980税込32,978特価
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    ・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
    ボディサイズ5
  • エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA21 SMC

    エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA21

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    バルブサイズ2
  • プロセスバルブ (VNA211~) SMC

    プロセスバルブ (VNA211~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    型式VNA2弁形式(1) N.C.
  • クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH12 SMC

    クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH12

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC

    パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
    ボディサイズ7
  • プロセスバルブ (VNA111A-~) SMC

    プロセスバルブ (VNA111A-~)

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    ポート数2型式VNA1材質(シール)(A) NBRシール弁形式(1) N.C.
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G50-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G50-Z

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
  • バッグフィルタ FGFS1 SMC

    バッグフィルタ FGFS1

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・大流量のろ過に最適 バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能[FGF□1 Series(エレメント1本入り):~400L /min]。 ・メンテナンスが容易 容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。 ・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水 ・安全機構付 SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。
  • クーラントバルブ SGC22 SMC

    クーラントバルブ SGC22

    SMC
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    シリーズSGC200
  • クーラントバルブ (SGC42~) SMC

    クーラントバルブ (SGC42~)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • クーラントバルブ (SGC221~) SMC

    クーラントバルブ (SGC221~)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA1 SMC

    クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA1

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    最高使用圧力:3MPa、7MPa 高速研削ロングドリル加工に対応。 高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH13 SMC

    クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH13

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • クーラントバルブ (VNC1~) SMC

    クーラントバルブ (VNC1~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    型式VNC1
  • KQ2LU-G - ブランチエルボユニオン(シール剤) SMC

    KQ2LU-G - ブランチエルボユニオン(シール剤)

    SMC
    3,798税込4,178
    1袋(2個)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    仕様おねじシール方式:(-) シール剤なし、オーダーメイド/クリーンシリーズ:(-) なし
  • ブランチ KQ2U (ガスケットシール) ミリサイズ SMC

    ブランチ KQ2U (ガスケットシール) ミリサイズ

    SMC
    4,498税込4,948
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • 耐水性向上シリンダ  CDG5EN SMC

    耐水性向上シリンダ CDG5EN

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
    作動方式複動片ロッド
  • 耐水性向上シリンダ  CDG5BN SMC

    耐水性向上シリンダ CDG5BN

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
    作動方式複動片ロッド
  • プロセスバルブ (VNA212~) SMC

    プロセスバルブ (VNA212~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    型式VNA2弁形式(2) N.O.
  • プロセスバルブ (VNA112~) SMC

    プロセスバルブ (VNA112~)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    ポート数2型式VNA1弁形式(2) N.O.
  • イオナイザ (IZS31-7~) SMC

    イオナイザ (IZS31-7~)

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
  • イオナイザ(バータイプ) IZS41 SMC

    イオナイザ(バータイプ) IZS41

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・フィードバックセンサタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
  • マニホールドオプション ブランキングプレート SMC

    マニホールドオプション ブランキングプレート

    SMC
    289税込318
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • I Series(IDF3E) SMC

    I Series(IDF3E)

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷から19日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXEZ2 SMC

    集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXEZ2

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
  • 冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF4E SMC

    冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF4E

    SMC
    139,800税込153,780
    1台
    8日以内出荷から14日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • ブランチ SMC

    ブランチ

    SMC
    4,598税込5,058
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンのいずれにも使用可能です。配管工数を大幅に短縮し省スペースを実現します。シール付が標準仕様
    材質(本体)C3604BD・PBT・PP流体空気/一般工業用水使用温度範囲(℃)空気:-5~60/水:0~40 (凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0色(本体)黒色使用真空圧力(kPa)-100
  • KQ2U-G - ブランチ(シール剤) SMC

    KQ2U-G - ブランチ(シール剤)

    SMC
    2,998税込3,298
    1袋(2個)
    9日以内出荷
  • クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA122A SMC

    クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA122A

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    9日以内出荷
    ポート数2ねじの種類(G) G (ISO1179-1)シリーズ(1) SGH100材質(シール)(A) NBRブラケット(-) ブラケットなし弁形式(2) ノーマルオープン
  • クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA121B SMC

    クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA121B

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    9日以内出荷
    シリーズ(1) SGH100材質(シール)(B) FKM弁形式(1) ノーマルクローズ
  • クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA130B SMC

    クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA130B

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    ポート数2シリーズ(1) SGH100材質(シール)(B) FKM弁形式(0) 3ポート
  • イオナイザ (IZS31-1~) SMC

    イオナイザ (IZS31-1~)

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    ・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
  • イオナイザ(バータイプ) IZS31-1 SMC

    イオナイザ(バータイプ) IZS31-1

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    9日以内出荷
    ・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
  • クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA133A SMC

    クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA133A

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    ポート数2ねじの種類(G) G (ISO1179-1)シリーズ(1) SGH100使用圧力範囲(MPa)(30) 0~3材質(シール)(A) NBRブラケット(-) ブラケットなし弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
  • イオナイザ(バータイプ) IZS31 -5 SMC

    イオナイザ(バータイプ) IZS31 -5

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    9日以内出荷
    ・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
    バー全長(mm)540
  • イオナイザ (IZS31-940~) SMC

    イオナイザ (IZS31-940~)

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    ・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
    バー全長(mm)940