カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 東洋バルヴ(14)
  • 東海キャスター(12)
  • Festo(8)
  • CKD(6)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • ガステック(2)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(2)
  • エスコ(1)
  • カブト工業(1)
  • スズキ(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • HORIBA(1)
  • 油研工業(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • GMB(1)
  • ウエルドテック社(1)
  • EXEDY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10n50l」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDPX2N10 SMCスライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDPX2N10SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
スライドユニット (CDPX2N10~) SMCスライドユニット (CDPX2N10~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10J) SMCLEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10J)SMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ファインロックシリンダ CDLA2L50 SMCファインロックシリンダ CDLA2L50SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)50
デュアルロッドシリンダ CXS2L10 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2L10SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6)SMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式片側フート形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L50-235DCZ) SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L50-235DCZ)SMC
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)235リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F10L SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F10LSMC
54,980税込60,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
CD Series(CDM2L32-200+50Z) SMCCD Series(CDM2L32-200+50Z)SMC
21,980税込24,178
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式(L) 軸方向フート形リード線長さ(mm)(-)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)200ストロークB(mm)50
10 Series(10-CDA2) SMC10 Series(10-CDA2)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2D50-10N+65NZ) SMCCA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2D50-10N+65NZ)SMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストロークA(mm)10ストロークB(mm)65