カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- KITO(キトー)(125)
- BIGM(丸山製作所)(104)
- コーセル(101)
- ParkerTAIYO(50)
- MAZDA(マツダ)(47)
- Festo(30)
- IKO(日本トムソン)(28)
- 長野計器(20)
- CKD(13)
- Canon(12)
- エスコ(10)
- 北陽電機(10)
- ラスタバナナ(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- SUS(エスユーエス)(8)
- omron(オムロン)(6)
- コノエ(5)
- スミノエ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「10s-1g」の検索結果
特価

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ50
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:Rc)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個8日以内出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ50
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:NPT)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個8日以内出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ50
バルブ付エアシリンダ(CVM3T~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個20日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。ポートねじの種類(-) Rc
S Series(SS5Y3-10G1)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y7-10G1)
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定バルブ連数8給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットDINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(B) 両側
S Series(SS5Y5-10G1)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
金属ワンタッチ管継手
SMC¥849税込¥9341個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGELC)
SMC¥479,800税込¥527,7801個7日以内出荷材質(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKMエレメント(mm)(C) L750 (L250 x 3)
工業用フィルタ FGGSD
SMC¥669,800税込¥736,7801個7日以内出荷・大流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプですのでエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付)
工業用フィルタ FGESC
SMC¥369,800税込¥406,7801個7日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S06
SMC¥2,598税込¥2,8581袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種六角穴付ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
工業用フィルタ FGESA
SMC¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGELA
SMC¥229,800税込¥252,7801個9日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2262~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
KQ2S-G - 六角穴付ハーフユニオン(ガスケットシール)
SMC¥2,498税込¥2,7481袋(2個)9日以内出荷仕様オーダーメイド/クリーンシリーズ:(10) 潤滑剤:フッ素系グリース/樹脂ボディリリースブッシュ色:白色
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-200)
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷から23日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)200
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-300A)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)300
VP544/744-X555 - ソフトスタートアップ機能付デュアル残圧排気弁
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2260~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個11日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
バルブ付エアシリンダ CVJ3
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個11日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H10G-~)
SMC¥69,980税込¥76,9781個12日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)10作動方式複動