カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- スリーボンド(1)
- 三菱ふそう(2)
- BIGM(丸山製作所)(54)
- スズキ(50)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](11)
- AFAM(アファム)(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](7)
- タンガロイ(4)
- ホンダ(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
- ジョインテックス(3)
- ELPA(2)
- NACHI(不二越)(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- 東亜計器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「1110f」の検索結果

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HFZ~)
SMC¥75,980税込¥83,5781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F40-1110Z
SMC¥28,980税込¥31,8781個17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)1110
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-1110Z)
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個30日以内出荷ストローク(mm)1110クッション(-) エアクッションジャバラ(-) ジャバラなし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) なし
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2L32F
SMC¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷から27日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付チューブ内径(Φmm)32
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1110-)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個20日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.1
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1110-) 海外向け
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個20日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.1