カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(158)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(289)
  • MAZDA(マツダ)(62)
  • トヨタ(38)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(38)
  • CKD(37)
  • エスコ(22)
  • シーケー金属(21)
  • 三木プーリ(19)
  • ダイハツ(18)
  • (18)
  • ニッサン(17)
  • Festo(14)
  • スワロー電機(13)
  • スズキ(12)
  • TRUSCO(12)
  • フジタ[室名札・標識](12)
  • ミツビシ(11)
  • スバル(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「114b」の検索結果

関連キーワード
159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC114B) SMCVNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC114B)SMC
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
型式VNC1使用流体クーラント材質(パッキン)(B) FKMシールバルブ(4) N.C. 1 MPa
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB114B) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB114B)SMC
9,998税込10,998
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(B) FKMシール
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114) SMCV1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114)SMC
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3
水用デジタルフロースイッチ PF3W72 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W72SMC
72,980税込80,278
1個
当日出荷から37日以内出荷
3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-)SMC
53,980税込59,378特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1
VXA Series(VXA3~) SMCVXA Series(VXA3~)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
ポート数3
その他(VY190~) SMCその他(VY190~)SMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SS5Y5-10F1 SMCSS5Y5-10F1SMC
44,980税込49,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
シリーズSY5000
P Series(PF3W721) SMCP Series(PF3W721)SMC
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB114BS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB114BS)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(B) FKMシール
10 Series(10-SS) SMC10 Series(10-SS)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3150-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3150-)SMC
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示 SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示SMC
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1900) SMCVY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1900)SMC
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
パイロット方式(0) 内部パイロット形
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
ねじの種類(-) Rc電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-114BS2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-114BS2)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
V Series(VV5Q41-14BS) SMCV Series(VV5Q41-14BS)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114B-0~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114B-0~)SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3ねじの種類Rc
プラグインユニット (VV5Q41-14~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-14~)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
カセットタイプマニホールド SZシリーズ用 SMCカセットタイプマニホールド SZシリーズ用SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリーズSZ3000
S Series(SS5Y3-10F1) SMCS Series(SS5Y3-10F1)SMC
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-114BS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-114BS3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3131-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3131-)SMC
53,980税込59,378
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.5
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリリード線取出方法(L1) L1キットタイプ(A) 1連用ポートねじの種類Rc
カセットタイプマニホールド SZシリーズ用 SMCカセットタイプマニホールド SZシリーズ用SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリーズSZ3000
JJ5SY1-40_41-BASE - 金属ベース 横配管形/裏配管形 SMCJJ5SY1-40_41-BASE - 金属ベース 横配管形/裏配管形SMC
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
S Series(SS5Z3) SMCS Series(SS5Z3)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリーズSZ3000
カセットタイプマニホールド SZシリーズ用 SMCカセットタイプマニホールド SZシリーズ用SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリーズSZ3000
カセットタイプマニホールド SZシリーズ用 SMCカセットタイプマニホールド SZシリーズ用SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリーズSZ3000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12P1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12P1SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ10コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールドSMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
SS5Y3-12 SMCSS5Y3-12SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000